Dúkahnífur ECO m. 18mm blaði

Dúkahnífur ECO með 18 mm blaði og stillanlegri læsingu. Þægilegt grip og traust festing.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 66 045
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vandaður dúkahnífur ECO með stillanlegri blaðalæsingu og þægilegu handfangi.

Hnífurinn er búinn 18 mm blaði sem hægt er að læsa með klemmiskrúfu til að tryggja stöðugleika. Þægilegt ergonomískt handfang veitir gott grip og traust vinnuaðstöðu. Endalokið er með rauf til öruggrar blaðaskiptingar.

  • 18 mm blað fyrir nákvæma skurði

  • Stöðug læsing með klemmiskrúfu – auðvelt að stilla blaðlengd

  • Ergonomískt handfang fyrir þægilegt grip

  • Renni með málmþráðum fyrir langa endingu

  • Afturendi með rauf til öruggrar blaðaskiptingar

  • Vandaður hnífur sem þolir krefjandi notkun

Hentar vel fyrir dúkalögn, almennar skurðaðgerðir og verkefni þar sem nákvæmni og öryggi eru í fyrirrúmi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 155 mm
Width of knife blade 18 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vandaður dúkahnífur ECO með stillanlegri blaðalæsingu og þægilegu handfangi.

Hnífurinn er búinn 18 mm blaði sem hægt er að læsa með klemmiskrúfu til að tryggja stöðugleika. Þægilegt ergonomískt handfang veitir gott grip og traust vinnuaðstöðu. Endalokið er með rauf til öruggrar blaðaskiptingar.

  • 18 mm blað fyrir nákvæma skurði

  • Stöðug læsing með klemmiskrúfu – auðvelt að stilla blaðlengd

  • Ergonomískt handfang fyrir þægilegt grip

  • Renni með málmþráðum fyrir langa endingu

  • Afturendi með rauf til öruggrar blaðaskiptingar

  • Vandaður hnífur sem þolir krefjandi notkun

Hentar vel fyrir dúkalögn, almennar skurðaðgerðir og verkefni þar sem nákvæmni og öryggi eru í fyrirrúmi.

Tæknilegar upplýsingar
Length 155 mm
Width of knife blade 18 mm
Hleð myndum