Cepheus öryggisgleraugu

Létt öryggisgleraugu með heilu gleri
Fáanlegt í 4 tegundum
Sjá allar tegundir

Sportlegar og sveigjanlegar spangir sem auka þægindi

  • Óskert hliðarsýn
  • Pólýkarbónatgler með mikið höggþol
  • Húð sem rispast ekki
  • 100% UV vörn allt að 400 nm
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
.

Sportlegar og sveigjanlegar spangir sem auka þægindi

  • Óskert hliðarsýn
  • Pólýkarbónatgler með mikið höggþol
  • Húð sem rispast ekki
  • 100% UV vörn allt að 400 nm
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Upplýsingar
  • Sportlegar og sveigjanlegar spangir sem auka þægindi
  • Óskert hliðarsýn
  • Pólýkarbónatgler með mikið höggþol
  • Húð sem rispast ekki
  • 100% UV vörn allt að 400 nm
Efni Pólýkarbónat
Staðlar
  • EN 166
  • EN170
Útfjólublá vörn 400 nm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Upplýsingar
  • Sportlegar og sveigjanlegar spangir sem auka þægindi
  • Óskert hliðarsýn
  • Pólýkarbónatgler með mikið höggþol
  • Húð sem rispast ekki
  • 100% UV vörn allt að 400 nm
Efni Pólýkarbónat
Staðlar
  • EN 166
  • EN170
Útfjólublá vörn 400 nm
Hleð myndum