Butyl Kíttisborði svartur 7x8mm 25,2m.á rúllu

Sterkur, sjálflímandi butyl kíttisborði – svartur, 7×8 mm, 25,2 m rúlla. Fyrir yfirliggjandi þéttingar utandyra og innandyra.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0894 700 308
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur, sjálflímandi butyl kíttisborði fyrir yfirliggjandi þéttingar og einangrun
Mjúkur og sveigjanlegur borði sem loðir vel við flest efni og veitir áreiðanlega rakavörn og höggdeyfingu. Hentar sérstaklega vel í bílavinnslu, byggingariðnað og aðrar þéttingar þar sem krafist er endingar og öryggis.

• Mjög góð viðloðun við málma, steypu, múr, við, gler, PVC, bitúmen og málaða fleti
• Þolir vatn, veðrun og útfjólubláa geisla
• Gufuþéttur og sjálfbræðandi
• Hentar bæði innandyra og utandyra
• Þéttir án þess að harðna – heldur sveigjanleika og mýkt

Notkunarsvið:
Fyrir yfirliggjandi þéttingar í bílaiðnaði, t.d. hurðarfóðringar og klæðningar, sem og í þak- og veggklæðningum, geymslutönkum, þakplötum og sambærilegum notkunum. Einnig hentugur í raf- og pípulagnir fyrir kaplok og innsetningar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Chemical basis Butyl natural rubber
Colour Black
Number of cords 7 PCS
Outer diameter 8 mm
Length 25.2 m
Min./max. processing temperature 5 to 30 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
Max. short-term temperature resistance 150 °C
Density/conditions 1.7 g/cm³ / in accordance with DIN EN ISO 1183-1
Building material class/conditions B2 - Normally inflammable / in accordance with DIN 4102
Shore hardness OO / conditions 50 / in accordance with DIN EN ISO 868
Dynamic peel strength at 25 mm 30 N
Min. compressive strength / conditions 0.08 / NF P30-303
Shelf life from production/conditions Unlimited / dry, lying, dust-free storage area, 20°C and 50% relative humidity
Ultraviolet resistance Very good
Resistance against Weather, Humidity, UV radiation
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur, sjálflímandi butyl kíttisborði fyrir yfirliggjandi þéttingar og einangrun
Mjúkur og sveigjanlegur borði sem loðir vel við flest efni og veitir áreiðanlega rakavörn og höggdeyfingu. Hentar sérstaklega vel í bílavinnslu, byggingariðnað og aðrar þéttingar þar sem krafist er endingar og öryggis.

• Mjög góð viðloðun við málma, steypu, múr, við, gler, PVC, bitúmen og málaða fleti
• Þolir vatn, veðrun og útfjólubláa geisla
• Gufuþéttur og sjálfbræðandi
• Hentar bæði innandyra og utandyra
• Þéttir án þess að harðna – heldur sveigjanleika og mýkt

Notkunarsvið:
Fyrir yfirliggjandi þéttingar í bílaiðnaði, t.d. hurðarfóðringar og klæðningar, sem og í þak- og veggklæðningum, geymslutönkum, þakplötum og sambærilegum notkunum. Einnig hentugur í raf- og pípulagnir fyrir kaplok og innsetningar.

Tæknilegar upplýsingar
Chemical basis Butyl natural rubber
Colour Black
Number of cords 7 PCS
Outer diameter 8 mm
Length 25.2 m
Min./max. processing temperature 5 to 30 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
Max. short-term temperature resistance 150 °C
Density/conditions 1.7 g/cm³ / in accordance with DIN EN ISO 1183-1
Building material class/conditions B2 - Normally inflammable / in accordance with DIN 4102
Shore hardness OO / conditions 50 / in accordance with DIN EN ISO 868
Dynamic peel strength at 25 mm 30 N
Min. compressive strength / conditions 0.08 / NF P30-303
Shelf life from production/conditions Unlimited / dry, lying, dust-free storage area, 20°C and 50% relative humidity
Ultraviolet resistance Very good
Resistance against Weather, Humidity, UV radiation
Hleð myndum