Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Butyl Kíttisborði svartur 19x2mm 15m.

    Svartur butyl kíttisborði 19 x 2 mm – 15 m rúlla fyrir vatnsþétta og varanlega þéttingarlausn, inni og úti.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0894 700 119
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sjálflímandi og sjálfbindandi kíttisborði úr butylgúmmí sem veitir endingargóða þéttingu við fjölbreytt notkunarsvæði.
    Borðinn hentar fyrir innandyra og utandyra þéttingarlausnir, t.d. í byggingariðnaði, bílaiðnaði, loftræstingu, þakvinnu, rafmagnsvinnu og viðgerðir. Hann er lyktarlaus, án leysiefna og bitumens, og hefur mjög góða viðloðun við flest efni – þar á meðal plexígler, makrólon og bitumen.

    • Mjög góð viðloðun við algeng byggingarefni
    • UV-, veðurs- og vatnsþolinn
    • Hentar bæði inni og úti
    • Há þéttni gegn vatnsgufu og raka
    • Lyktarlaus og án skaðlegra efna
    • Deyfir titring og dregur úr hljóði
    • Samrýmist VOC kröfum og evrópskum stöðlum
    • Auðvelt í notkun – tilbúinn til notkunar strax

    Athugið:
    Borðinn má ekki vera gatasettur eða skrúfaður í. Þrýstu borðanum varlega á hreint og þurrt undirlag án þess að fletja hann alveg út. Þörf getur verið á að festa með pressulista vegna eðlilegrar hreyfingar í efninu.

    Fagleg lausn fyrir þéttingarlausnir þar sem ending, vatnsheldni og öryggi skiptir máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Butyl natural rubber
    Colour Black
    Length 15 m
    Sealing-tape thickness 2 mm
    Width 19 mm
    Min./max. processing temperature 5 to 30 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
    Building material class/conditions B2 - Normally inflammable / in accordance with DIN 4102
    Density/conditions 1.7 g/cm³ / in accordance with DIN EN ISO 1183-1
    Shore hardness OO / conditions 50 / in accordance with DIN EN ISO 868
    Dynamic peel strength at 25 mm 30 N
    Ultraviolet resistance Very good
    Shelf life from production/conditions Unlimited / dry, lying, dust-free storage area, 20°C and 50% relative humidity
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sjálflímandi og sjálfbindandi kíttisborði úr butylgúmmí sem veitir endingargóða þéttingu við fjölbreytt notkunarsvæði.
    Borðinn hentar fyrir innandyra og utandyra þéttingarlausnir, t.d. í byggingariðnaði, bílaiðnaði, loftræstingu, þakvinnu, rafmagnsvinnu og viðgerðir. Hann er lyktarlaus, án leysiefna og bitumens, og hefur mjög góða viðloðun við flest efni – þar á meðal plexígler, makrólon og bitumen.

    • Mjög góð viðloðun við algeng byggingarefni
    • UV-, veðurs- og vatnsþolinn
    • Hentar bæði inni og úti
    • Há þéttni gegn vatnsgufu og raka
    • Lyktarlaus og án skaðlegra efna
    • Deyfir titring og dregur úr hljóði
    • Samrýmist VOC kröfum og evrópskum stöðlum
    • Auðvelt í notkun – tilbúinn til notkunar strax

    Athugið:
    Borðinn má ekki vera gatasettur eða skrúfaður í. Þrýstu borðanum varlega á hreint og þurrt undirlag án þess að fletja hann alveg út. Þörf getur verið á að festa með pressulista vegna eðlilegrar hreyfingar í efninu.

    Fagleg lausn fyrir þéttingarlausnir þar sem ending, vatnsheldni og öryggi skiptir máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Butyl natural rubber
    Colour Black
    Length 15 m
    Sealing-tape thickness 2 mm
    Width 19 mm
    Min./max. processing temperature 5 to 30 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
    Building material class/conditions B2 - Normally inflammable / in accordance with DIN 4102
    Density/conditions 1.7 g/cm³ / in accordance with DIN EN ISO 1183-1
    Shore hardness OO / conditions 50 / in accordance with DIN EN ISO 868
    Dynamic peel strength at 25 mm 30 N
    Ultraviolet resistance Very good
    Shelf life from production/conditions Unlimited / dry, lying, dust-free storage area, 20°C and 50% relative humidity
    Hleð myndum