Brotablöð 25mm

Sterk 25 mm brotablöð úr hertu stáli í þægilegum skammtara.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 66 351
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og endingargóð brotablöð fyrir nákvæman og stöðugan skurð.
Blöðin eru í 25 mm breidd, gerð úr hertu stáli með þríhliða slípun fyrir beittan og hreinan skurð. Þau koma í þægilegum plastskammtara sem auðveldar aðgengi og geymslu.

• 25 mm breið brotablað
• Þríhliða slípun fyrir beittan skurð
• Íshert stálblöð fyrir meiri styrk
• Þykkt: 0,7 mm
• Lengd: 140 mm
• Í þægilegum plastskammtara

Hentar fyrir flest vinnusvæði þar sem krafist er nákvæmni og endingar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Blade length 140 mm
Width of knife blade 25 mm
Thickness of blade 0.7 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og endingargóð brotablöð fyrir nákvæman og stöðugan skurð.
Blöðin eru í 25 mm breidd, gerð úr hertu stáli með þríhliða slípun fyrir beittan og hreinan skurð. Þau koma í þægilegum plastskammtara sem auðveldar aðgengi og geymslu.

• 25 mm breið brotablað
• Þríhliða slípun fyrir beittan skurð
• Íshert stálblöð fyrir meiri styrk
• Þykkt: 0,7 mm
• Lengd: 140 mm
• Í þægilegum plastskammtara

Hentar fyrir flest vinnusvæði þar sem krafist er nákvæmni og endingar.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Blade length 140 mm
Width of knife blade 25 mm
Thickness of blade 0.7 mm
Hleð myndum