Brotablöð 18mm

Sterk og endingargóð brotablöð fyrir 18 mm dúkahnífa – afhent í þægilegum skammtara.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 66 05
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Brotablöð úr stáli sem henta í flestar gerðir 18 mm hnífa.
Blöðin eru ísherð og með þrefaldri slípun sem tryggir nákvæman og skarpan skurð. Henta vel fyrir fjölbreytt verk þar sem nákvæmni og styrkur skipta máli. Þægilegt aðgengi í gegnum skammtarakassa sem heldur blöðunum öruggum og skipulögðum.

• Ísherð stálblöð með góðri endingu
• Þreföld slípun fyrir nákvæmari skurð
• Þægilegur geymslukassi með skammtara

Áreiðanleg blöð fyrir fagmenn sem þurfa skörp og endingargóð blöð í daglegri notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Blade length 110 mm
Width of knife blade 18 mm
Thickness of blade 0.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Brotablöð úr stáli sem henta í flestar gerðir 18 mm hnífa.
Blöðin eru ísherð og með þrefaldri slípun sem tryggir nákvæman og skarpan skurð. Henta vel fyrir fjölbreytt verk þar sem nákvæmni og styrkur skipta máli. Þægilegt aðgengi í gegnum skammtarakassa sem heldur blöðunum öruggum og skipulögðum.

• Ísherð stálblöð með góðri endingu
• Þreföld slípun fyrir nákvæmari skurð
• Þægilegur geymslukassi með skammtara

Áreiðanleg blöð fyrir fagmenn sem þurfa skörp og endingargóð blöð í daglegri notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Blade length 110 mm
Width of knife blade 18 mm
Thickness of blade 0.5 mm
Hleð myndum