Bremsuvökvi DOT4 5L

Bremsuvökvi DOT4 með frábæra tæringarvörn, mikinn hitastöðugleika og góða samhæfni við gúmmíþétti. Hentar bremsu- og kúplingskerfum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 009 5
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Bremsuvökvi DOT4 er hágæða vökvi sem uppfyllir og fer fram úr alþjóðlegum stöðlum eins og SAE J 1703, J 1704, FMVSS 116, og bæði DOT 3 og DOT 4 kröfum. Hann er sérhannaður fyrir bremsu- og kúplingskerfi margra ökutækja, þar á meðal Volkswagen, Audi og Skoda

Helstu eiginleikar
Samræmi við helstu staðla

  • Uppfyllir SAE J 1703, J 1704, FMVSS 116 og ISO 4925 staðla
  • Hentar fyrir bremsukerfi sem krefjast DOT3 og DOT4 vökva

Framúrskarandi tæringarvörn

  • Verndar bæði járn og málma sem ekki eru úr járni í bremsukerfum

Mikil hitastöðugleiki

  • Viðheldur virkni við háan hita og minnkar hættuna á gufulokun

Gúmmí samhæfni

  • Tryggir góða samhæfni við gúmmíþétti og dregur úr leka

Frábær smureiginleiki

  • Veitir góðan smureiginleika fyrir vökvadælur og síla

Margþætt notkun

  • Hentar einnig fyrir vökvadrifin kúplingskerfi

Mikilvægar varúðarráðstafanir

  • Skiptið um bremsuvökva samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda ökutækis
  • Ekki blanda við sjálfskiptiolíu (ATF) eða steinolíu
  • Forðist snertingu við málaða fleti, þar sem bremsuvökvi getur leyst upp málningu
  • Bremsuvökvi er hygroskopískur (dregur í sig raka úr andrúmslofti)

Geymsla og meðhöndlun

  • Notið aðeins upprunalegan tappa við geymslu
  • Ekki láta bremsuvökva standa í opnum ílátum þar sem hann dregur í sig raka
  • Sérstakur tappaútbúnaður tryggir ekki að vökvinn verði rakafrír eftir notkun

Samræmi og vottanir

  • SAE J 1703, J 1704
  • FMVSS 116
  • DOT 3 og DOT 4
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 5 l
Colour Yellow/amber
Container Canister
Chemical basis Polyglycol ether
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.07 g/cm³
Density conditions at 20°C
Min. wet boiling point 155 °C
Min. dry boiling point 255 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Bremsuvökvi DOT4 er hágæða vökvi sem uppfyllir og fer fram úr alþjóðlegum stöðlum eins og SAE J 1703, J 1704, FMVSS 116, og bæði DOT 3 og DOT 4 kröfum. Hann er sérhannaður fyrir bremsu- og kúplingskerfi margra ökutækja, þar á meðal Volkswagen, Audi og Skoda

Helstu eiginleikar
Samræmi við helstu staðla

  • Uppfyllir SAE J 1703, J 1704, FMVSS 116 og ISO 4925 staðla
  • Hentar fyrir bremsukerfi sem krefjast DOT3 og DOT4 vökva

Framúrskarandi tæringarvörn

  • Verndar bæði járn og málma sem ekki eru úr járni í bremsukerfum

Mikil hitastöðugleiki

  • Viðheldur virkni við háan hita og minnkar hættuna á gufulokun

Gúmmí samhæfni

  • Tryggir góða samhæfni við gúmmíþétti og dregur úr leka

Frábær smureiginleiki

  • Veitir góðan smureiginleika fyrir vökvadælur og síla

Margþætt notkun

  • Hentar einnig fyrir vökvadrifin kúplingskerfi

Mikilvægar varúðarráðstafanir

  • Skiptið um bremsuvökva samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda ökutækis
  • Ekki blanda við sjálfskiptiolíu (ATF) eða steinolíu
  • Forðist snertingu við málaða fleti, þar sem bremsuvökvi getur leyst upp málningu
  • Bremsuvökvi er hygroskopískur (dregur í sig raka úr andrúmslofti)

Geymsla og meðhöndlun

  • Notið aðeins upprunalegan tappa við geymslu
  • Ekki láta bremsuvökva standa í opnum ílátum þar sem hann dregur í sig raka
  • Sérstakur tappaútbúnaður tryggir ekki að vökvinn verði rakafrír eftir notkun

Samræmi og vottanir

  • SAE J 1703, J 1704
  • FMVSS 116
  • DOT 3 og DOT 4
Tæknilegar upplýsingar
Contents 5 l
Colour Yellow/amber
Container Canister
Chemical basis Polyglycol ether
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.07 g/cm³
Density conditions at 20°C
Min. wet boiling point 155 °C
Min. dry boiling point 255 °C
Hleð myndum