Bremsuvökvi DOT4 250ml

Bremsuvökvi DOT4 veitir hámarks öryggi og tæringarvörn fyrir bremsukerfi. Samhæfður DOT 3 og DOT 4 kerfum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 009 25
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Bremsuvökvi DOT4 er hágæða vökvi sem uppfyllir ströngustu öryggis- og gæðakröfur fyrir hemlakerfi. Hann veitir áreiðanlega virkni og hámarks öryggi í bremsukerfum fjölmargra ökutækja, þar á meðal VW/Audi, Seat og Skoda.

Samhæfni og staðlar

  • Uppfyllir og fer fram úr stöðlum: SAE J 1703, J 1704, FMVSS 116, DOT 3 og DOT 4
  • Samhæfður öðrum bremsuvökvum sem uppfylla FMVSS 116, SAE J 1703, J 1704 eða ISO 4925

Framúrskarandi tæringarvörn

  • Veitir vörn gegn ryði og tæringu á bæði járn- og málmeyðandi yfirborði

Mikið varmaþol og stöðugleiki

  • Viðheldur eiginleikum sínum við háan hita og mikinn þrýsting

Góð samhæfni við gúmmíþétti

  • Viðheldur sveigjanleika og mýkt gúmmíþétta, dregur úr hættu á leka

Frábærir smureiginleikar

  • Tryggir örugga virkni bremsudæla og annarra íhluta í hemlakerfi

Notkunarsvið

  • Hentar einnig fyrir vökvakerfi kúplingarkerfa

Varúð

  • Fylgið leiðbeiningum framleiðanda ökutækis um skipti á bremsuvökva
  • Ekki blanda saman við sjálfskiptingarvökva (ATF) eða steinefnaolíur
  • Forðist snertingu við málaða fleti þar sem bremsuvökvi leysir upp málningu
  • Bremsuvökvi er hygroskopískur (dregur í sig raka)

Geymsla

  • Notið aðeins upprunalegan tappa á brúsa eða íláti til að koma í veg fyrir rakaþéttingu
  • Geymið á lokuðum og vel loftræstum stað
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 0.25 l
Colour Colourless
Container Can
Chemical basis Polyglycol ether
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.07 g/cm³
Density conditions at 20°C
Min. wet boiling point 155 °C
Min. dry boiling point 255 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Bremsuvökvi DOT4 er hágæða vökvi sem uppfyllir ströngustu öryggis- og gæðakröfur fyrir hemlakerfi. Hann veitir áreiðanlega virkni og hámarks öryggi í bremsukerfum fjölmargra ökutækja, þar á meðal VW/Audi, Seat og Skoda.

Samhæfni og staðlar

  • Uppfyllir og fer fram úr stöðlum: SAE J 1703, J 1704, FMVSS 116, DOT 3 og DOT 4
  • Samhæfður öðrum bremsuvökvum sem uppfylla FMVSS 116, SAE J 1703, J 1704 eða ISO 4925

Framúrskarandi tæringarvörn

  • Veitir vörn gegn ryði og tæringu á bæði járn- og málmeyðandi yfirborði

Mikið varmaþol og stöðugleiki

  • Viðheldur eiginleikum sínum við háan hita og mikinn þrýsting

Góð samhæfni við gúmmíþétti

  • Viðheldur sveigjanleika og mýkt gúmmíþétta, dregur úr hættu á leka

Frábærir smureiginleikar

  • Tryggir örugga virkni bremsudæla og annarra íhluta í hemlakerfi

Notkunarsvið

  • Hentar einnig fyrir vökvakerfi kúplingarkerfa

Varúð

  • Fylgið leiðbeiningum framleiðanda ökutækis um skipti á bremsuvökva
  • Ekki blanda saman við sjálfskiptingarvökva (ATF) eða steinefnaolíur
  • Forðist snertingu við málaða fleti þar sem bremsuvökvi leysir upp málningu
  • Bremsuvökvi er hygroskopískur (dregur í sig raka)

Geymsla

  • Notið aðeins upprunalegan tappa á brúsa eða íláti til að koma í veg fyrir rakaþéttingu
  • Geymið á lokuðum og vel loftræstum stað
Tæknilegar upplýsingar
Contents 0.25 l
Colour Colourless
Container Can
Chemical basis Polyglycol ether
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.07 g/cm³
Density conditions at 20°C
Min. wet boiling point 155 °C
Min. dry boiling point 255 °C
Hleð myndum