Bremsupasta 180g

Fullsyntetísk bremsufeiti sem verndar gegn tæringu, viðheldur mýkt þéttinga og eykur endingu bremsuhólka. Hentar fyrir DOT 3, 4 og 5.1.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 980
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Bremsupaste er fullsyntetísk feiti sem er sérstaklega hönnuð fyrir vökvabremsukerfi. Hún veitir langvarandi vörn gegn tæringu, heldur þéttingum sveigjanlegum og tryggir örugga virkni.

Samhæfni við bremsuvökva
Hentar fyrir DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1 bremsuvökva og tryggir örugga virkni í vökvabremsukerfum.

Viðheldur mýkt þéttinga
Feitin viðheldur mýkt og sveigjanleika gúmmíþétta, sem dregur úr hættu á leka og bilunum.

Frábær tæringarvörn
Bremsupaste verndar málmyfirborð gegn ryði og tæringu og eykur endingu bremsuhólka.

Langvarandi virkni
Heldur smureiginleikum sínum við mikinn hita og þrýsting og kemur í veg fyrir fasttæringu og núningsskemmdir.

Varúð
Ekki nota á bremsudiska eða bremsuborða. Forðist snertingu við málaða fleti.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Yellow
Chemical basis Synthetic oil with a multifunction additive combination
Min. flashing point 240 °C
Weight of content 180 g
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1 g/cm³
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Bremsupaste er fullsyntetísk feiti sem er sérstaklega hönnuð fyrir vökvabremsukerfi. Hún veitir langvarandi vörn gegn tæringu, heldur þéttingum sveigjanlegum og tryggir örugga virkni.

Samhæfni við bremsuvökva
Hentar fyrir DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1 bremsuvökva og tryggir örugga virkni í vökvabremsukerfum.

Viðheldur mýkt þéttinga
Feitin viðheldur mýkt og sveigjanleika gúmmíþétta, sem dregur úr hættu á leka og bilunum.

Frábær tæringarvörn
Bremsupaste verndar málmyfirborð gegn ryði og tæringu og eykur endingu bremsuhólka.

Langvarandi virkni
Heldur smureiginleikum sínum við mikinn hita og þrýsting og kemur í veg fyrir fasttæringu og núningsskemmdir.

Varúð
Ekki nota á bremsudiska eða bremsuborða. Forðist snertingu við málaða fleti.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Yellow
Chemical basis Synthetic oil with a multifunction additive combination
Min. flashing point 240 °C
Weight of content 180 g
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1 g/cm³
Density conditions at 20°C
Hleð myndum