Brúsahaldari f.6 brúsa á verkfæraskáp basic/pro

Brúsahaldari fyrir sex brúsa, hentar verkfæraskápum Basic, Pro og WE.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0962 646 043
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Brúsahaldari úr svörtu stáli sem heldur sex brúsa snyrtilega og örugglega á verkfæraskáp.
Haldarinn auðveldar skipulag á efnisílátum og passar á ýmis verkfæraskápamódel í Basic-, Pro- og WE-línunum. Hentar vel í vinnuaðstöðu þar sem þörf er á að geyma efni innan seilingar.

  • Fyrir verkfæraskápa: Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4, WE 12.8, RW 14.1, WE
  • Passar fyrir 6 brúsa
  • Svartur litur
  • Breidd: 305 mm
  • Hæð: 218 mm
  • Dýpt: 203 mm

Hentar fagfólki sem vill hafa gott skipulag.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width 305 mm
Height 218 mm
Depth 203 mm
Colour Black
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Brúsahaldari úr svörtu stáli sem heldur sex brúsa snyrtilega og örugglega á verkfæraskáp.
Haldarinn auðveldar skipulag á efnisílátum og passar á ýmis verkfæraskápamódel í Basic-, Pro- og WE-línunum. Hentar vel í vinnuaðstöðu þar sem þörf er á að geyma efni innan seilingar.

  • Fyrir verkfæraskápa: Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4, WE 12.8, RW 14.1, WE
  • Passar fyrir 6 brúsa
  • Svartur litur
  • Breidd: 305 mm
  • Hæð: 218 mm
  • Dýpt: 203 mm

Hentar fagfólki sem vill hafa gott skipulag.

Tæknilegar upplýsingar
Width 305 mm
Height 218 mm
Depth 203 mm
Colour Black
Hleð myndum