Bræðilímsstautar

Bræðilímsstautar með mikinn styrk og kristaltæra áferð, hentugir fyrir fjölbreytta notkun á ýmsum efnum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 156
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Bræðilímsstautar með mikinn styrk og kristaltæra áferð, hentugir fyrir fjölbreytta notkun á ýmsum efnum.

  • Fjölhæfir: Henta fyrir mörg efni og yfirborð
  • Kristaltær áferð: Skilur eftir glærar og snyrtilegar límbindingar
  • Sveigjanlegir: Halda styrk og sveigjanleika við notkun
  • Skammur vinnslutími: Fljótur vinnslu- og herðingartími
  • Lítil lyktarútgufun: Þægilegri vinnuaðstæður
  • FDA samþykkt hráefni: Uppfylla FDA reglugerð 175.105 fyrir ytra umbúðalag matvæla

Athugið: Geyma skal bræðilímsstauta við stöðugt hitastig og forðast ofhitnun, t.d. vegna beinnar sólarljósgeislunar, þar sem það getur valdið lögunarbreytingum. Lengd og þykkt stauta getur verið breytileg, en innihald er alltaf gefið upp í grömmum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Crystal clear
Chemical basis Ethyl vinyl acetate
Min./max. processing temperature 160 to 190 °C
Silicone-free Yes
Length 200 mm
Weight of content 500 g
Diameter 12 mm
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at room temperature, in the original container
Viscosity 19000 mPas
Min./max. open time 16-60 s
Solvent-free Yes
Viscosity conditions Brookfield
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Bræðilímsstautar með mikinn styrk og kristaltæra áferð, hentugir fyrir fjölbreytta notkun á ýmsum efnum.

  • Fjölhæfir: Henta fyrir mörg efni og yfirborð
  • Kristaltær áferð: Skilur eftir glærar og snyrtilegar límbindingar
  • Sveigjanlegir: Halda styrk og sveigjanleika við notkun
  • Skammur vinnslutími: Fljótur vinnslu- og herðingartími
  • Lítil lyktarútgufun: Þægilegri vinnuaðstæður
  • FDA samþykkt hráefni: Uppfylla FDA reglugerð 175.105 fyrir ytra umbúðalag matvæla

Athugið: Geyma skal bræðilímsstauta við stöðugt hitastig og forðast ofhitnun, t.d. vegna beinnar sólarljósgeislunar, þar sem það getur valdið lögunarbreytingum. Lengd og þykkt stauta getur verið breytileg, en innihald er alltaf gefið upp í grömmum.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Crystal clear
Chemical basis Ethyl vinyl acetate
Min./max. processing temperature 160 to 190 °C
Silicone-free Yes
Length 200 mm
Weight of content 500 g
Diameter 12 mm
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at room temperature, in the original container
Viscosity 19000 mPas
Min./max. open time 16-60 s
Solvent-free Yes
Viscosity conditions Brookfield
Hleð myndum