Bræðilímsstautar sterkir

Bræðilímsstautar með mikinn styrk eru hentugir fyrir skilvirka dæluviðgerð á ýmsum efnum og yfirborðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 057
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Bræðilímsstautar með mikinn styrk eru hentugir fyrir skilvirka dæluviðgerð á ýmsum efnum og yfirborðum.

  • Mikil hitastöðugleiki: Viðheldur eiginleikum sínum við breytilegt hitastig
  • Skammur vinnslutími: Styður hraða og skilvirka notkun
  • Vatnsheldir: Þola raka, UV-geisla og öldrun

Athugið: Geyma skal bræðilímsstauta við stöðugt hitastig og forðast ofhitnun, t.d. vegna beinnar sólarljósgeislunar, þar sem það getur valdið breytingum á lögun þeirra.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Yellow
Chemical basis Compound of polymer and natural resin
Density/conditions 0,93 g/cm³ / at 20°C
Min./max. processing temperature 180 to 220 °C
Silicone-free Yes
Length 200 mm
Weight of content 500 g
Diameter 11.5 mm
Number of pieces 25 PCS
Shelf life from production 24 Month
Viscosity 3.24 Pas
Min./max. open time 15-40 s
Solvent-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Bræðilímsstautar með mikinn styrk eru hentugir fyrir skilvirka dæluviðgerð á ýmsum efnum og yfirborðum.

  • Mikil hitastöðugleiki: Viðheldur eiginleikum sínum við breytilegt hitastig
  • Skammur vinnslutími: Styður hraða og skilvirka notkun
  • Vatnsheldir: Þola raka, UV-geisla og öldrun

Athugið: Geyma skal bræðilímsstauta við stöðugt hitastig og forðast ofhitnun, t.d. vegna beinnar sólarljósgeislunar, þar sem það getur valdið breytingum á lögun þeirra.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Yellow
Chemical basis Compound of polymer and natural resin
Density/conditions 0,93 g/cm³ / at 20°C
Min./max. processing temperature 180 to 220 °C
Silicone-free Yes
Length 200 mm
Weight of content 500 g
Diameter 11.5 mm
Number of pieces 25 PCS
Shelf life from production 24 Month
Viscosity 3.24 Pas
Min./max. open time 15-40 s
Solvent-free Yes
Hleð myndum