Bræðilímbyssa

Bræðilímbyssa 225-E Compact sem er tilvalinn fyrir alla uppsetningar, viðgerðar, festingar og skreytingarvinnu
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5707 300 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflug bræðilímbyssa með hitastýringu

Öflug bræðilímbyssa með hitastýringu sem tryggir þægilega notkun og frábæra frammistöðu og afköstum eftir þörfum. Led ljós sýnir skýrt þegar kjörhitastigi til vinnu hefur verið náð, kemur með forsamsettan stút og er afhent í svörtum kassa.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Nominal voltage230 V
Frequency50 Hz
Protection classProtection class II/protective insulation
Power input200 W
Min./max. melting temperature130 to 230 °C
Min./max. flow rate per weight0-1200 g/min
Length x height76 x 205 mm
Weight of machine465 g
Cable length350 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflug bræðilímbyssa með hitastýringu

Öflug bræðilímbyssa með hitastýringu sem tryggir þægilega notkun og frábæra frammistöðu og afköstum eftir þörfum. Led ljós sýnir skýrt þegar kjörhitastigi til vinnu hefur verið náð, kemur með forsamsettan stút og er afhent í svörtum kassa.

Tæknilegar upplýsingar
Nominal voltage230 V
Frequency50 Hz
Protection classProtection class II/protective insulation
Power input200 W
Min./max. melting temperature130 to 230 °C
Min./max. flow rate per weight0-1200 g/min
Length x height76 x 205 mm
Weight of machine465 g
Cable length350 cm
Hleð myndum