Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Borasett 1-10mm, 19stk. 130° SYSKA

    Stálborar 19 stk í þægilegri kassettu fyrir nákvæma borun í stál og steypujárn
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0624 000 019
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Stálborar fyrir notkun í stál allt að 1.000 N/mm² og steypujárn. Hleypur á 0.5 mm og kemur í góðri kassettu sem er staflanleg.

    20% minni kraft þarf til að nota borinn samanborið við hefðbundna bora, sem gerir vinnuna hraðari og mýkri.

    Sérstök lögun tryggir nákvæm borun án forborunar, jafnvel á ójöfnum fletum.

    Hentar vel fyrir miðjuborholur og nákvæmar boraðar holur.  

    Heldur vel kælivökva og dregur úr uppsöfnun efna.   

    Kassettan er með þægilegri opnun, staflanleika og hönnun sem tryggir góða endingu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Surface Vaporised
    Number of pieces in assortment/set 19 PCS
    Service life (points system) 3 of 4 points
    Quality ZEBRA-Premium
    Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD
    Shank style Cylindrical
    Cutting material HSS
    Self-centring Yes
    Suitable for drill (points system) 3 of 4 points
    Suitable for cordless drills (points system) 3 of 4 points
    Suitable for upright drilling machine (points system) 3 of 4 points
    Suitable for milling-drilling centre (points system) 1 of 4 points
    Drilling speed (point system) 3 of 4 points
    Versatility (points system) 2 of 4 points
    Drilling behaviour (point system) 3 of 4 points
    Bore hole quality (point system) 4 of 4 points
    Included in delivery 1.0 - 10.0 mm, graduation 0.5 mm
    Material of sub-group General structural steelsNon-alloyed tempering steelsCast ironDuctile ironMalleable cast ironMagnesium alloysCopper, low-alloyedBrass, long-chippingBrass, short-chippingPlastics, duroplasticPlastics, thermo
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Stálborar fyrir notkun í stál allt að 1.000 N/mm² og steypujárn. Hleypur á 0.5 mm og kemur í góðri kassettu sem er staflanleg.

    20% minni kraft þarf til að nota borinn samanborið við hefðbundna bora, sem gerir vinnuna hraðari og mýkri.

    Sérstök lögun tryggir nákvæm borun án forborunar, jafnvel á ójöfnum fletum.

    Hentar vel fyrir miðjuborholur og nákvæmar boraðar holur.  

    Heldur vel kælivökva og dregur úr uppsöfnun efna.   

    Kassettan er með þægilegri opnun, staflanleika og hönnun sem tryggir góða endingu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Surface Vaporised
    Number of pieces in assortment/set 19 PCS
    Service life (points system) 3 of 4 points
    Quality ZEBRA-Premium
    Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD
    Shank style Cylindrical
    Cutting material HSS
    Self-centring Yes
    Suitable for drill (points system) 3 of 4 points
    Suitable for cordless drills (points system) 3 of 4 points
    Suitable for upright drilling machine (points system) 3 of 4 points
    Suitable for milling-drilling centre (points system) 1 of 4 points
    Drilling speed (point system) 3 of 4 points
    Versatility (points system) 2 of 4 points
    Drilling behaviour (point system) 3 of 4 points
    Bore hole quality (point system) 4 of 4 points
    Included in delivery 1.0 - 10.0 mm, graduation 0.5 mm
    Material of sub-group General structural steelsNon-alloyed tempering steelsCast ironDuctile ironMalleable cast ironMagnesium alloysCopper, low-alloyedBrass, long-chippingBrass, short-chippingPlastics, duroplasticPlastics, thermo
    Hleð myndum