Bor og skurðarolía 5L

Bor- og skurðarolía sem smýgur vel, ver verkfæri og veitir mikla tæringarvörn. Hentar fyrir borun, snittun, rennismíði og sögun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 050 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hentar vel fyrir borun, snittun, rennismíði, úrsnörun og sögun

Kemur í veg fyrir að efnisagnir festist við skurðarbrún.

  • Ver verkfæri.
  • Smýgur vel.
  • Smýgur inn í þrengstu rifur.
  • Veitir mikla vernd gegn tæringu.
  • Ekki þarf að endurtaka meðhöndlun
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 5 l
Colour Light brown
Container Canister
Chemical basis Mineral oil
Min. flashing point 190 °C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 18 Month
Smell/fragrance Perfumed
Density 0.889 g/cm³
Kinematic oil basis viscosity 12 mm²/s
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Free from heavy metals Yes
Chloric No
Paint-wetting impairment substances No
Chlorine-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hentar vel fyrir borun, snittun, rennismíði, úrsnörun og sögun

Kemur í veg fyrir að efnisagnir festist við skurðarbrún.

  • Ver verkfæri.
  • Smýgur vel.
  • Smýgur inn í þrengstu rifur.
  • Veitir mikla vernd gegn tæringu.
  • Ekki þarf að endurtaka meðhöndlun
Tæknilegar upplýsingar
Contents 5 l
Colour Light brown
Container Canister
Chemical basis Mineral oil
Min. flashing point 190 °C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 18 Month
Smell/fragrance Perfumed
Density 0.889 g/cm³
Kinematic oil basis viscosity 12 mm²/s
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Free from heavy metals Yes
Chloric No
Paint-wetting impairment substances No
Chlorine-free Yes
Hleð myndum