Bor og Skurðarfeiti 500g

Bor- og skurðarfeiti með hámarksafköstum sem lengir endingartíma verkfæra, veitir tæringarvörn og hentar fyrir átaksmikla vélavinnu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 050 010
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Örugg og endingargóð.

  • Skilar góðum árangri og öryggi með öllum gerðum efna og við alla notkun.
  • Lengri endingartími verkfæra.
  • Veitir góða vörn gegn tæringu.
  • Hægt að sjóða án undangenginna þrifa þegar lítið magn er notað.

Hægt að nota í lágmarkssmurningu.

  • Sérstök efnablanda gefur hámarksafköst og góðan árangur

Feiti fyrir átaksmikla vélavinnu.

  • Auðvelt að vinna með hart stál.
  • Lárétt vinna og vinna ofan frá er leikur einn.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Brown
Chemical basis Mineral oil with synthetic ester
Density/conditions 0,88 g/cm³ / at 20°C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 36 Month
AOX-free Yes
Resin-free Yes
Chlorine-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Örugg og endingargóð.

  • Skilar góðum árangri og öryggi með öllum gerðum efna og við alla notkun.
  • Lengri endingartími verkfæra.
  • Veitir góða vörn gegn tæringu.
  • Hægt að sjóða án undangenginna þrifa þegar lítið magn er notað.

Hægt að nota í lágmarkssmurningu.

  • Sérstök efnablanda gefur hámarksafköst og góðan árangur

Feiti fyrir átaksmikla vélavinnu.

  • Auðvelt að vinna með hart stál.
  • Lárétt vinna og vinna ofan frá er leikur einn.
Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Brown
Chemical basis Mineral oil with synthetic ester
Density/conditions 0,88 g/cm³ / at 20°C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 36 Month
AOX-free Yes
Resin-free Yes
Chlorine-free Yes
Hleð myndum