Blöð í glersköfu-heavy duty með 90°

Sterk glersköfublöð með 90° skurðbrúnum – henta í hefðbundnar sköfur, 0,7 mm þykk.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 663 366
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Glersköfublöð með 90° skurðbrúnum og fjórum brúnum
Endingargóð blöð úr málmi sem henta fyrir hreinsun á hörðum efnum og sléttun yfirborða. Passa í hefðbundnar glersköfur með beinni blaðstöðu.

• 90° skurðbrún fyrir nákvæm vinnubrögð
• Fjórar jafnar skurðhliðir
• Þykkt: 0,7 mm
• Henta vel fyrir lím, sílikon og málningarleifar

Tilvalin fyrir verkstæði og byggingarsvæði þar sem þarf nákvæma og sterka sköfu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Carbon steel
Width of knife blade 39.5 mm
Blade height 17.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Glersköfublöð með 90° skurðbrúnum og fjórum brúnum
Endingargóð blöð úr málmi sem henta fyrir hreinsun á hörðum efnum og sléttun yfirborða. Passa í hefðbundnar glersköfur með beinni blaðstöðu.

• 90° skurðbrún fyrir nákvæm vinnubrögð
• Fjórar jafnar skurðhliðir
• Þykkt: 0,7 mm
• Henta vel fyrir lím, sílikon og málningarleifar

Tilvalin fyrir verkstæði og byggingarsvæði þar sem þarf nákvæma og sterka sköfu.

Tæknilegar upplýsingar
Material Carbon steel
Width of knife blade 39.5 mm
Blade height 17.5 mm
Hleð myndum