Blöð í glersköfu-heavy duty með 60°

Sterk glersköfublöð með 60° skurðbrúnum – henta fyrir harða fleti og mikið álag, 0,7 mm þykk.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 663 365
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Glersköfublöð með 60° skurðbrúnum fyrir mikið álag og erfiða fleti
Öflugt blað úr málmi sem hentar sérstaklega vel við mikla álagshreinsun og harðar húðanir. Passar í hefðbundnar glersköfur með beinni blaðstöðu.

• 60° skurðbrún fyrir aukinn skurðkraft
• Tvær beittar brúnir sem má snúa
• Þykkt: 0,7 mm
• Henta vel fyrir harðnað lím, ryðvarnir og sterkar húðanir

Góð lausn þegar þarf að beita meiri þrýstingi án þess að skerða nákvæmni í sköfun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Carbon steel
Width of knife blade 39.5 mm
Blade height 17.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Glersköfublöð með 60° skurðbrúnum fyrir mikið álag og erfiða fleti
Öflugt blað úr málmi sem hentar sérstaklega vel við mikla álagshreinsun og harðar húðanir. Passar í hefðbundnar glersköfur með beinni blaðstöðu.

• 60° skurðbrún fyrir aukinn skurðkraft
• Tvær beittar brúnir sem má snúa
• Þykkt: 0,7 mm
• Henta vel fyrir harðnað lím, ryðvarnir og sterkar húðanir

Góð lausn þegar þarf að beita meiri þrýstingi án þess að skerða nákvæmni í sköfun.

Tæknilegar upplýsingar
Material Carbon steel
Width of knife blade 39.5 mm
Blade height 17.5 mm
Hleð myndum