Blár pappír 2ja laga

Rakadrægur og slitsterkur blár 2ja laga pappír, 36x38 cm, sem hentar vel til hreinsunar á olíu, fitu og grófum óhreinindum. Aðeins selt 2 stk saman í pakka.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003936
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rakadrægur og fjölhæfur hreinsipappír fyrir krefjandi verkefni
Þessi 2ja laga hreinsipappír er tilvalinn fyrir algeng hreinsiverkefni í ýmsum atvinnugreinum og heimilishaldi.

  • Mjög rakadrægur og slitsterkur: Tekur auðveldlega upp olíu, fitu og gróf óhreinindi án þess að rifna.
  • Lítið rykmyndandi og hentar því fyrir hreinsun á viðkvæmum flötum og tækjum.
  • Vottaður með EU Ecolabel, framleiddur með sjálfbærum aðferðum og umhverfisvænum efnum.
  • Passar í flesta staðlaða pappírsstanda.
  • Aðeins selt 2 stk saman í pakka.

Notkunarsvið
Frábær fyrir bifreiðaþrif, málmvinnslu og eldhúsframleiðslu. Hentar vel til að fjarlægja olíu, fitu, flísar og gróf efni frá yfirborðum.

Leiðbeiningar
Notið hreinsipappírinn til að þrífa yfirborð. Til að bæta virkni má nota Würth hreinsiefni samhliða pappírnum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
MaterialMixture of waste paper
ColourBlue
Length (l)360 mm
Number of sheets1000 PCS
Length of roll360 m
Number of plies2 PCS
Sheet length x sheet width36 x 38 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rakadrægur og fjölhæfur hreinsipappír fyrir krefjandi verkefni
Þessi 2ja laga hreinsipappír er tilvalinn fyrir algeng hreinsiverkefni í ýmsum atvinnugreinum og heimilishaldi.

  • Mjög rakadrægur og slitsterkur: Tekur auðveldlega upp olíu, fitu og gróf óhreinindi án þess að rifna.
  • Lítið rykmyndandi og hentar því fyrir hreinsun á viðkvæmum flötum og tækjum.
  • Vottaður með EU Ecolabel, framleiddur með sjálfbærum aðferðum og umhverfisvænum efnum.
  • Passar í flesta staðlaða pappírsstanda.
  • Aðeins selt 2 stk saman í pakka.

Notkunarsvið
Frábær fyrir bifreiðaþrif, málmvinnslu og eldhúsframleiðslu. Hentar vel til að fjarlægja olíu, fitu, flísar og gróf efni frá yfirborðum.

Leiðbeiningar
Notið hreinsipappírinn til að þrífa yfirborð. Til að bæta virkni má nota Würth hreinsiefni samhliða pappírnum.

Tæknilegar upplýsingar
MaterialMixture of waste paper
ColourBlue
Length (l)360 mm
Number of sheets1000 PCS
Length of roll360 m
Number of plies2 PCS
Sheet length x sheet width36 x 38 cm
Hleð myndum