Björgunar krókur fyrir vinnu við rafmagns bíla

Björgunarkrókur fyrir rafmagnsvinnu – einangraður og sterkur krókur til að draga einstakling úr hættusvæði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 520 901
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Einangraður björgunarkrókur sem hannaður er til að draga einstakling úr hættusvæði tengt rafmagni.
Krókurinn er úr stáli og festur á sterkan einangraðan stöng úr samsettum efnum. Hentar sérstaklega við vinnu við rafbíla og háspennubúnað.

  • Einangruð stöng, 135 cm löng
  • Krókur úr stáli, 60 cm langur
  • Prófaður við 50 kV spennu í 300 mm fjarlægð
  • Hentar til að krækja um mitti og draga úr hættusvæði
  • Lítill þyngd og auðvelt í meðhöndlun

Hentar fyrir björgun og öryggisvinnu við háspennubúnað og rafknúin ökutæki.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length of handle 135 cm
Length catching loop 60 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Einangraður björgunarkrókur sem hannaður er til að draga einstakling úr hættusvæði tengt rafmagni.
Krókurinn er úr stáli og festur á sterkan einangraðan stöng úr samsettum efnum. Hentar sérstaklega við vinnu við rafbíla og háspennubúnað.

  • Einangruð stöng, 135 cm löng
  • Krókur úr stáli, 60 cm langur
  • Prófaður við 50 kV spennu í 300 mm fjarlægð
  • Hentar til að krækja um mitti og draga úr hættusvæði
  • Lítill þyngd og auðvelt í meðhöndlun

Hentar fyrir björgun og öryggisvinnu við háspennubúnað og rafknúin ökutæki.

Tæknilegar upplýsingar
Length of handle 135 cm
Length catching loop 60 cm
Hleð myndum