Bakkarekki á vegg- 32 stk. (24x.st 1 - 8x. st.2)

Fullkomið fyrir verkstæði, iðnfyrirtæki og atvinnugreinar til geymslu á smáhlutum og/eða varahlutum
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5581 280 002
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fullkomið fyrir verkstæði, iðnfyrirtæki og atvinnugreinar til geymslu á smáhlutum og/eða varahlutum

  • Með 6 festibrautum fyrir W-SLB geymslukassa í stærðum 1 og 2
  • Sparar pláss
  • Eykur skilvirkni og minnkar kostnað með skipulagðri geymslu, einfaldri stjórnun og fljótlegu aðgengi að smáhlutum og samsetningarefni
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width x depth x height 1019 x 74 x 1042 mm
Design of the boxes 24 SLB boxes, size 1 grey, 8 SLB boxes, size 2 grey
Load capacity 150 kg
Lifting capacity of level 50 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fullkomið fyrir verkstæði, iðnfyrirtæki og atvinnugreinar til geymslu á smáhlutum og/eða varahlutum

  • Með 6 festibrautum fyrir W-SLB geymslukassa í stærðum 1 og 2
  • Sparar pláss
  • Eykur skilvirkni og minnkar kostnað með skipulagðri geymslu, einfaldri stjórnun og fljótlegu aðgengi að smáhlutum og samsetningarefni
Tæknilegar upplýsingar
Width x depth x height 1019 x 74 x 1042 mm
Design of the boxes 24 SLB boxes, size 1 grey, 8 SLB boxes, size 2 grey
Load capacity 150 kg
Lifting capacity of level 50 kg
Hleð myndum