Búkki fyrir bíla - 6 tonn - 390-605mm - 2stk.

Sterkir 6 tonna búkkar úr stáli með hraðlæsingu og stillanlegri hæð frá 390–605 mm. Seldir 2 stk saman.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0691 850 6
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Stálbúkkar fyrir þung ökutæki með burðargetu upp á 6 tonn og stillanlegri hæð
Öflugir og stöðugir búkkar úr gegnheilum stáli með margþrepa læsingu. Henta fyrir öruggan stuðning við bíla og vélar í þjónustu eða verkstæði.

• Stillanleg hæð frá 390 til 605 mm
• Sterk smíði úr stáli fyrir mikinn stöðugleika
• Þrepalæsing með hraðlosun
• Undirlagssvæði: 245 x 285 mm
• Þyngd: ca. 13,3 kg per stk.
• Litur: svartur og rauður

Athugið: Vara er alltaf seld 2 stk saman.
Traust lausn fyrir fagmenn sem vinna við þunga hluti.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Load capacity 6000 kg
Min. height 390 mm
Max. height 605 mm
Material Steel
Colour Black/red
Surface area width 245 mm
Surface area length 285 mm
Product weight (per item) 13,3 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Stálbúkkar fyrir þung ökutæki með burðargetu upp á 6 tonn og stillanlegri hæð
Öflugir og stöðugir búkkar úr gegnheilum stáli með margþrepa læsingu. Henta fyrir öruggan stuðning við bíla og vélar í þjónustu eða verkstæði.

• Stillanleg hæð frá 390 til 605 mm
• Sterk smíði úr stáli fyrir mikinn stöðugleika
• Þrepalæsing með hraðlosun
• Undirlagssvæði: 245 x 285 mm
• Þyngd: ca. 13,3 kg per stk.
• Litur: svartur og rauður

Athugið: Vara er alltaf seld 2 stk saman.
Traust lausn fyrir fagmenn sem vinna við þunga hluti.

Tæknilegar upplýsingar
Load capacity 6000 kg
Min. height 390 mm
Max. height 605 mm
Material Steel
Colour Black/red
Surface area width 245 mm
Surface area length 285 mm
Product weight (per item) 13,3 kg
Hleð myndum