Búkki fyrir bíla - 3 tonn - 285-425mm - 2stk.

Stálbúkkar með 3 tonna burðargetu og hæð frá 285–425 mm. Seldir 2 stk saman.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0691 850 3
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Búkki úr stáli með 3 tonna burðargetu og stillanlegri hæð fyrir almenna verkstæðisnotkun
Öflug og stöðug hönnun úr gegnheilum stáli með margþrepa læsingu sem hentar vel fyrir minni ökutæki og viðhaldsverk.

• Stillanleg hæð frá 285 til 425 mm
• Sterk og stöðug smíði úr stáli
• Þrepalæsing með hraðlosun
• Undirlagssvæði: 180 x 205 mm
• Þyngd: ca. 6,4 kg per stk.
• Litur: svartur og rauður

Athugið: Vara er alltaf seld 2 stk saman.
Fyrir fagmenn sem þurfa öruggan stuðning við ökutæki í viðhaldi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Load capacity 3000 kg
Min. height 285 mm
Max. height 425 mm
Material Steel
Colour Black/red
Surface area width 180 mm
Surface area length 205 mm
Product weight (per item) 6,4 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Búkki úr stáli með 3 tonna burðargetu og stillanlegri hæð fyrir almenna verkstæðisnotkun
Öflug og stöðug hönnun úr gegnheilum stáli með margþrepa læsingu sem hentar vel fyrir minni ökutæki og viðhaldsverk.

• Stillanleg hæð frá 285 til 425 mm
• Sterk og stöðug smíði úr stáli
• Þrepalæsing með hraðlosun
• Undirlagssvæði: 180 x 205 mm
• Þyngd: ca. 6,4 kg per stk.
• Litur: svartur og rauður

Athugið: Vara er alltaf seld 2 stk saman.
Fyrir fagmenn sem þurfa öruggan stuðning við ökutæki í viðhaldi.

Tæknilegar upplýsingar
Load capacity 3000 kg
Min. height 285 mm
Max. height 425 mm
Material Steel
Colour Black/red
Surface area width 180 mm
Surface area length 205 mm
Product weight (per item) 6,4 kg
Hleð myndum