Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bólsturskinna A4 4,5x11,0x2,5

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0455 000 04
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Internal diameter (d1)

    4.5 mm

    Outer diameter (d2)

    11 mm

    Height (h1)

    2.5 mm

    Material

    Stainless steel A4

    Surface

    Plain

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Internal diameter (d1)

    4.5 mm

    Outer diameter (d2)

    11 mm

    Height (h1)

    2.5 mm

    Material

    Stainless steel A4

    Surface

    Plain

    Hleð myndum