Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Akrýlkítti inni, hvítt 310ml - 24 stk saman

Akrýlkítti til notkunar innanhúss
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003336
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Akrýlkítti til notkunar innanhúss með lítilli hreyfingu

  • Hægt að mála eða sparsla yfir, með framúrskarandi viðloðun við flest málningar- og spörtlkerfi
  • Mjög fjölnota og hentugt
  • Sílikonlaust, þolir UV-geisla, veður og öldrun
  • Ekki hentugt til límingar né holufyllinga
  • Mælt er með forprófun fyrir ákveðnar málningarformúlur, sérstaklega á alkýðmálningu og dufthúðuðu áli
  • Notkunarhraði fer eftir hita, raka og veðri; hægt ferli í köldu og röku veðri
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 310 ml
Colour White
Container Cartridge
Chemical basis Acrylic resin dispersion
Min. skin-formation time 10 min
Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity
Shore A hardness 50
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -20 to 80 °C
Shelf life from production/conditions 18 Month / at 20°C
Silicone-free Yes
Ultraviolet resistance Yes
Min. breaking elongation 250 %
Breaking elongation conditions for 2-mm film
Smell/fragrance Faint odour
Density 1.6 g/cm³
Recoatable/Can be painted over Yes
Continuous motion absorption 5 %
Full curing speed 1 mm/d
Fungicidal properties No
Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
Surface pre-treatment required On absorbent or porous surfaces
Ratio of ingredients Mixing ratio of acrylic sealant to water = 1:1 to 1:5
Coating compatibility Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Akrýlkítti til notkunar innanhúss með lítilli hreyfingu

  • Hægt að mála eða sparsla yfir, með framúrskarandi viðloðun við flest málningar- og spörtlkerfi
  • Mjög fjölnota og hentugt
  • Sílikonlaust, þolir UV-geisla, veður og öldrun
  • Ekki hentugt til límingar né holufyllinga
  • Mælt er með forprófun fyrir ákveðnar málningarformúlur, sérstaklega á alkýðmálningu og dufthúðuðu áli
  • Notkunarhraði fer eftir hita, raka og veðri; hægt ferli í köldu og röku veðri
Tæknilegar upplýsingar
Contents 310 ml
Colour White
Container Cartridge
Chemical basis Acrylic resin dispersion
Min. skin-formation time 10 min
Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity
Shore A hardness 50
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -20 to 80 °C
Shelf life from production/conditions 18 Month / at 20°C
Silicone-free Yes
Ultraviolet resistance Yes
Min. breaking elongation 250 %
Breaking elongation conditions for 2-mm film
Smell/fragrance Faint odour
Density 1.6 g/cm³
Recoatable/Can be painted over Yes
Continuous motion absorption 5 %
Full curing speed 1 mm/d
Fungicidal properties No
Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
Surface pre-treatment required On absorbent or porous surfaces
Ratio of ingredients Mixing ratio of acrylic sealant to water = 1:1 to 1:5
Coating compatibility Yes
Hleð myndum