Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

AdBlue® diesel útblástursvökvi - 10 L brúsi

AdBlue® útblástursvökvi fyrir dísilbíla með SCR kerfi – 10 L brúsi sem dregur úr köfnunarefnisútblæstri.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5861 700 002
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

AdBlue® vökvi fyrir dísilbíla með SCR hreinsikerfi
Vökvi sem dregur úr köfnunarefnisoxíðum í útblæstri og uppfyllir kröfur um losun samkvæmt Euro 4, 5 og 6 staðli.

• Uppfyllir ISO 22241-1
• Fyrir farartæki með SCR útblásturshreinsikerfi
• Til notkunar í sérmerktan AdBlue® tank
• Má ekki blanda með vatni eða hella í dísiltank
• Geymið fjarri sólarljósi

Áreiðanleg lausn fyrir faglega umhverfisvæna meðhöndlun á dísilútblæstri.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 10L
Colour Transparent
Smell/fragrance Nearly odourless
Chemical basis Urea in demineralised water
Shelf life from production 24 Month
Density 1.09 g/cm³
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

AdBlue® vökvi fyrir dísilbíla með SCR hreinsikerfi
Vökvi sem dregur úr köfnunarefnisoxíðum í útblæstri og uppfyllir kröfur um losun samkvæmt Euro 4, 5 og 6 staðli.

• Uppfyllir ISO 22241-1
• Fyrir farartæki með SCR útblásturshreinsikerfi
• Til notkunar í sérmerktan AdBlue® tank
• Má ekki blanda með vatni eða hella í dísiltank
• Geymið fjarri sólarljósi

Áreiðanleg lausn fyrir faglega umhverfisvæna meðhöndlun á dísilútblæstri.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 10L
Colour Transparent
Smell/fragrance Nearly odourless
Chemical basis Urea in demineralised water
Shelf life from production 24 Month
Density 1.09 g/cm³
Density conditions at 20°C
Hleð myndum