A4 Kílar 5 x 5 x 32mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5097 053 2
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Width (b1)

5 mm

Height (h1)

5 mm

Length (l1)

32 mm

Material

Stainless steel A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Surface

Plain

Form

A

DIN

6885

RoHS-compliant

Yes

Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Width (b1)

5 mm

Height (h1)

5 mm

Length (l1)

32 mm

Material

Stainless steel A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Surface

Plain

Form

A

DIN

6885

RoHS-compliant

Yes

Hleð myndum