A4 Kílar 14 x 9 x 60mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0406 149 60
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Width (b1)

14 mm

Height (h1)

9 mm

Length (l1)

60 mm

Material

Stainless steel A4

Surface

Plain

Form

A

DIN

6885

RoHS-compliant

Yes

Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Width (b1)

14 mm

Height (h1)

9 mm

Length (l1)

60 mm

Material

Stainless steel A4

Surface

Plain

Form

A

DIN

6885

RoHS-compliant

Yes

Hleð myndum