3/8" topplyklasett multi – 22 hlutir er þétt og traust sett fyrir daglega vinnu á verkstæði og á vettvangi.
Sterkur málmkassi með handfangi og klemmulæsingu. Innlegg úr svampi heldur verkfærum föstum svo sést strax ef eitthvað vantar. Krómuð og pússuð yfirborð veita góða ryðvörn og langa endingu. Multi toppar passa fimm algengar gerðir skrúfahausa.
• Multi toppar passa: sexkanta (mm), ferkanta (mm), tólfkanta (mm), sexkanta (tommur) og ytri TX
• 18 stærðir toppa: 6–22 mm – henta fyrir flest verk
• Skrall með skiptistefnu og þægilegu handfangi; auðvelt að skipta milli hægri/vinstri
• Stífar framlengingar til beins kraftflutnings
• Lítill sveiflubogi (5°) fyrir hraða og örugga vinnu
• Málmkassi með sterku innleggi úr svampi fyrir örugga geymslu og flutning
Innihald
• 18 stk. stuttir 12 punkta multi toppar: 6–22 mm
• 1 stk. skrall 3/8"
• 2 stk. stífar framlengingar 3/8"
• 1 stk. málmkassi með innleggi úr svampi