3/8" topplyklasett – 16 hlutir er þétt og traust sett fyrir daglega vinnu á verkstæði og á vettvangi.
Sterkur málmkassi með handfangi og klemmulæsingu. Innlegg úr svampi heldur verkfærum föstum svo sést strax ef eitthvað vantar. Krómuð og pússuð yfirborð veita góða ryðvörn og lengja endingartíma. 3/8" drifið veitir meira tog en 1/4" en er nettara en 1/2", sem hentar vel í þröngu rými.
• 12 toppar 8–19 mm fyrir algengar skrúfusamsetningar
• Skrall með skiptistefnu og þægilegu handfangi; auðvelt að skipta milli hægri/vinstri
• Stíf framlenging til beins kraftflutnings
• Lítill sveiflubogi (5°) fyrir hraða og nákvæma vinnu
• Málmkassi með sterku innleggi úr svampi fyrir örugga geymslu og flutning
Innihald
• 12 stk. toppar: 8–19 mm
• 1 stk. skrall 3/8"
• 1 stk. stíf framlenging 3/8"
• 1 stk. málmkassi með innleggi úr svampi