1/4" topplyklasett – 23 hlutir er þétt og létt sett fyrir daglega vinnu á verkstæði og á vettvangi.
Sterkur málmkassi með handfangi og klemmulæsingu. Innlegg úr svampi heldur verkfærunum föstum svo sést strax ef eitthvað vantar. Krómuð og pússuð yfirborð veita góða ryðvörn og langa endingu. Multi toppar passa fimm algengar gerðir skrúfahausa, og mjór, vinklaður skrall og framlengingar auðvelda að komast að í þröngu rými. Settinu fylgir langur bitahaldari með hraðskiptihaldara fyrir bita.
• Multi toppar passa: sexkanta (mm), ferkanta (mm), tólfkanta (mm), sexkanta (tommur) og ytri TX
• 6 stærðir multi toppa: 5–13 mm
• 15 stuttir bitar fyrir algengar skrúfur: PH, rauf, innsexkant og TX
• Mjór, vendanlegur skrall með þægilegu handfangi; auðvelt að skipta um stefnu
• Tvær stífar framlengingar til beins kraftflutnings; gott aðgengi í þröngu
• Löng bithalda með hraðskiptihaldara fyrir skjót bitaskipti
• Hentar m.a. fyrir bíla, mótorhjól, reiðhjól, vélbúnað og samsetningar í húsgögnum
• Hentar fyrir tog upp í 40 Nm
Innihald
• 6 stk. stuttir 12 punkta multi toppar: 5–13 mm
• 15 stk. stuttir bitar: PH, rauf, innsexkant, TX
• 1 stk. skrall 1/4"
• 2 stk. stífar framlengingar 1/4"
• 1 stk. löng bithalda 1/4" með hraðskiptihaldara
• 1 stk. málmkassi með innleggi úr svampi