Sterkt og fjölhæft 1/2" topplyklasett með 23 hlutum, hannað fyrir krefjandi verkefni.
Sett með 19 topplyklum í algengustu stærðum, ásamt 1/2" skralli og liðliði. Skrallið er með snúanlegan skífuhaus sem gerir kleift að skipta um stefnu með annarri hendi. Handfangið er úr sterku plasti og veitir gott grip. Málmkassinn er með fast lok og harðfroðuinnlegg sem heldur verkfærunum vel á sínum stað, líka þegar kassinn er á ferðinni.
-
1/2" skrall með snúanlegum skífuhaus og þægilegu gripi
-
1/2" liðliður sem gerir auðveldara að vinna í þröngum rýmum
-
19 topplyklar í stærðum: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
-
Tvær framlengingar: 125 mm og 250 mm fyrir betra aðgengi
-
Málmkassi með handfangi og tryggri lokun – auðvelt að flytja
-
Froðuinnlegg heldur verkfærum skipulögðum og stöðugum
-
Sterkt króm-vanadíum stál með krómuðu og möttu yfirborði sem veitir gott grip, líka með olíukenndum höndum
-
Lítill snúningsbogi – auðveldar herðingu og losun á þröngum stöðum
Frábært fyrir fagmenn sem þurfa áreiðanleg verkfæri í daglegri vinnu.