1/2' Topplyklasett 12 punkta multi

1/2" topplyklasett 12 punkta multi, 23 hlutir, í málmkassa með ZEBRA® verkfærum, skralli, framlengingum og multi toppum 10–32 mm.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0965 13 023
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

1/2" topplyklasett 12 punkta multi – 23 hlutir er traust sett fyrir daglega vinnu á verkstæði og í ferðavinnu.
Sterkur málmkassi með handfangi og klemmulæsingu. Innlegg úr svampi heldur verkfærum föstum svo sést strax ef eitthvað vantar. Krómuð og pússuð yfirborð veita góða vörn gegn ryði og lengja endingartíma. Multi toppar passa fimm algengar gerðir skrúfahausa þannig að eitt sett leysir mörg verk.

• 12 punkta stuttir multi toppar sem passa: sexkanta (mm), ferkanta (mm), tólfkanta (mm), sexkanta (tommur) og ytri TX
• 19 stærðir toppa: 10–32 mm – henta fyrir flest verk
• Skrall með skiptistefnu, 72 tennur og 5° sveifluboga fyrir nákvæma og þægilega vinnu
• Snúningsrofi fyrir hraða skiptingu milli hægri/vinstri
• Tvær stífar framlengingar til að flytja kraft beint
• Málmkassi með sterku innleggi úr svampi fyrir örugga geymslu og flutning

Innihald
• 19 stk. 12 punkta stuttir multi toppar: 10–32 mm
• 1 stk. skrall 1/2"
• 2 stk. stífar framlengingar 1/2"
• 1 stk. málmkassi með innleggi úr svampi

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Version 1/2"
Number of pieces in assortment/set 23 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

1/2" topplyklasett 12 punkta multi – 23 hlutir er traust sett fyrir daglega vinnu á verkstæði og í ferðavinnu.
Sterkur málmkassi með handfangi og klemmulæsingu. Innlegg úr svampi heldur verkfærum föstum svo sést strax ef eitthvað vantar. Krómuð og pússuð yfirborð veita góða vörn gegn ryði og lengja endingartíma. Multi toppar passa fimm algengar gerðir skrúfahausa þannig að eitt sett leysir mörg verk.

• 12 punkta stuttir multi toppar sem passa: sexkanta (mm), ferkanta (mm), tólfkanta (mm), sexkanta (tommur) og ytri TX
• 19 stærðir toppa: 10–32 mm – henta fyrir flest verk
• Skrall með skiptistefnu, 72 tennur og 5° sveifluboga fyrir nákvæma og þægilega vinnu
• Snúningsrofi fyrir hraða skiptingu milli hægri/vinstri
• Tvær stífar framlengingar til að flytja kraft beint
• Málmkassi með sterku innleggi úr svampi fyrir örugga geymslu og flutning

Innihald
• 19 stk. 12 punkta stuttir multi toppar: 10–32 mm
• 1 stk. skrall 1/2"
• 2 stk. stífar framlengingar 1/2"
• 1 stk. málmkassi með innleggi úr svampi

Tæknilegar upplýsingar
Version 1/2"
Number of pieces in assortment/set 23 PCS
Hleð myndum