Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Vinnusamfestingur Base blár/sv XS

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 1899 330 300
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Herrastærðir

    stærðir XS-5XL (stærðir í cm)

    Hæð Brjóstmál Mittismál Mjaðmabreidd Ermalengd Stærð
    164-175 86-90 72-76 88-92 62-63 XS
    91-95 77-81 93-97 62-63 S
    174-182 96-100 82-86 98-102 64-65 M
    101-105 87-91 103-107 66-67 L
    180-188 106-110 92-96 108-112 68-69 XL
    111-115 97-101 112-116 68-69 XXL
    187-194 116-119 102-105 117-120 70-71 3XL
    120-123 106-109 121-124 70-71 4XL
    193-198 124-127 110-113 125-128 72-73 5XL

    Dömustærðir

    stærðir XXS-4XL (stærðir í cm)

    Hæð Brjóstmál Mittismál Mjaðmabreidd Ermalengd Stærð
    158-159 77-80 64-67 85-88 57 XXS
    160-161 81-84 68-71 89-92 58 XS
    162-163 85-89 72-76 93-96 59,5 S
    164-165 90-94 77-81 97-100 61 M
    166-167 95-99 82-86 101-104 62,5 L
    168-169 100-105 87-91 105-108 64 XL
    170-171 106-111 92-95 109-112 65,5 XXL
    172-173 112-117 96-99 113-116 67 3XL
    174-175 118-123 100-103 117-120 68 4XL

     

    Size Chart

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Aðrar upplýsingar Tvennir brjóstvasar, annar með frönskum rennilás og hinn með hefðbundnum rennilás, innanverður vasi og loftun undir höndum fyrir betri öndun
    Efni 65% pólýester/35% bómull, 245 g/m²
    Teygja í mitti
    Vasar fyrir hnépúða Já, utanverðir
    Litir Blár/svartur
    Teygja í baki
    Stærð XS
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Aðrar upplýsingar Tvennir brjóstvasar, annar með frönskum rennilás og hinn með hefðbundnum rennilás, innanverður vasi og loftun undir höndum fyrir betri öndun
    Efni 65% pólýester/35% bómull, 245 g/m²
    Teygja í mitti
    Vasar fyrir hnépúða Já, utanverðir
    Litir Blár/svartur
    Teygja í baki
    Stærð XS
    Hleð myndum