Þvottabursti fyrir slöngu

Þvottabursti með vatnsinntaki og mjúkum burstum fyrir skilvirka og örugga hreinsun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 350 204
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þvottaburstinn er hannaður með vatnsinntaki fyrir hámarks vatnsdreifingu og auðvelda hreinsun allra yfirborða. Sérstaklega raðaðir burstar ná vel í alla króka og kima, en klofnir burstaendar tryggja mikla vatnsupptöku og milda hreinsun sem er örugg fyrir lakkaða fleti. Þægilegt og gripgott handfang eykur þægindi við notkun og tryggir nákvæm vinnubrögð.

Hentar vel fyrir bíla, báta og aðra viðkvæma fleti þar sem þarf áreiðanlega og mjúka hreinsun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PP - Polypropylene
Colour Red/green
Version With water flow-through and adapter
Length 287 mm
Width 47 mm
Max. temperature conditions 50 °C
Material of the bristles Polybutylene terephthalate -PBT
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þvottaburstinn er hannaður með vatnsinntaki fyrir hámarks vatnsdreifingu og auðvelda hreinsun allra yfirborða. Sérstaklega raðaðir burstar ná vel í alla króka og kima, en klofnir burstaendar tryggja mikla vatnsupptöku og milda hreinsun sem er örugg fyrir lakkaða fleti. Þægilegt og gripgott handfang eykur þægindi við notkun og tryggir nákvæm vinnubrögð.

Hentar vel fyrir bíla, báta og aðra viðkvæma fleti þar sem þarf áreiðanlega og mjúka hreinsun.

Tæknilegar upplýsingar
Material PP - Polypropylene
Colour Red/green
Version With water flow-through and adapter
Length 287 mm
Width 47 mm
Max. temperature conditions 50 °C
Material of the bristles Polybutylene terephthalate -PBT
Hleð myndum