Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Þrifinn hreinsir 500ml

Þrifinn hreinsir með vörn gegn stöðurafmagni fyrir innréttingar bíla. Hreinsar plast, gler og áklæði og skilur eftir ferska lykt.
Fáanlegt í 0 útgáfu
Sjá allar tegundir

Þrifinn hreinsir er sérhæfð hreinsifroða með vörn gegn stöðurafmagni sem hentar fyrir alla innréttingarhluta bílsins, þar á meðal plast, gler og áklæði.

Öflug hreinsun
Hreinsar áreiðanlega og fjarlægir þrálát óhreinindi af máluðum og plastflötum, gleri og áklæðum.

Vörn gegn stöðurafmagni
Skapar tímabundna vörn gegn ryki sem heldur innréttingum hreinum lengur.

Fersk lykt
Fjarlægir nikótínlykt og skilur eftir ferska og hreina lykt.

Þægileg notkun
Froðan helst á lóðréttum og hallandi flötum, sem tryggir betri virkni og minni sóun.

Athugið:
Ekki sprauta beint á viðkvæm yfirborð – notið hreinan klút og þurrkið af.
Ekki nota á heit yfirborð eða í beinu sólarljósi.
Hristið brúsa vel fyrir notkun og prófið efni á óáberandi stað áður en hreinsir er notaður.
Sílikonfrítt.

Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
.

Þrifinn hreinsir er sérhæfð hreinsifroða með vörn gegn stöðurafmagni sem hentar fyrir alla innréttingarhluta bílsins, þar á meðal plast, gler og áklæði.

Öflug hreinsun
Hreinsar áreiðanlega og fjarlægir þrálát óhreinindi af máluðum og plastflötum, gleri og áklæðum.

Vörn gegn stöðurafmagni
Skapar tímabundna vörn gegn ryki sem heldur innréttingum hreinum lengur.

Fersk lykt
Fjarlægir nikótínlykt og skilur eftir ferska og hreina lykt.

Þægileg notkun
Froðan helst á lóðréttum og hallandi flötum, sem tryggir betri virkni og minni sóun.

Athugið:
Ekki sprauta beint á viðkvæm yfirborð – notið hreinan klút og þurrkið af.
Ekki nota á heit yfirborð eða í beinu sólarljósi.
Hristið brúsa vel fyrir notkun og prófið efni á óáberandi stað áður en hreinsir er notaður.
Sílikonfrítt.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 0.5 l
Colour Transparent
Container Aerosol can
Chemical basis 2-propanol
Density/conditions 0,9 g/cm³ / at 20°C
Min. flashing point -60 °C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Peach
pH value 9.5
AOX-free Yes
Bio-degradable Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Contents 0.5 l
Colour Transparent
Container Aerosol can
Chemical basis 2-propanol
Density/conditions 0,9 g/cm³ / at 20°C
Min. flashing point -60 °C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Peach
pH value 9.5
AOX-free Yes
Bio-degradable Yes
Hleð myndum