Þrýstikútur 10 lítra

Þrýstikútur með 10 lítra rúmmáli veitir áreiðanlega vörn gegn tæringu, jafna dreifingu og þægilega notkun með stillanlegu úðastút.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0651 150 207
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Ryðvarinn þrýstikútur með endingargóðri hönnun
Framleiddur úr pólýesturhúðuðu stáli sem veitir hámarks vörn gegn tæringu og tryggir langan endingartíma.

Sveigjanleg og auðveld vinnuaðstaða
Kúturinn er búinn 2,5 metra sveigjanlegri slöngu með öryggisloka og stillanlegum úðastút sem hægt er að snúa í allar áttir til að auðvelda vinnu og bæta nákvæmni.

Jöfn og sparneytin dreifing
Með nákvæmum úðastút tryggir kúturinn jafna og sparneytna dreifingu olíu eða annarra vökva.

Auðveld áfylling og hrein lausn
Stór opnun tryggir hraða og þægilega áfyllingu án sóunar. Lokið kemur í veg fyrir að óhreinindi komist inn í kútinn.

Þægileg geymsla og flutningur
Slöngu og úðastút má festa örugglega á kútinn fyrir þægilega geymslu og flutning.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Product weight (per item) 5.2 kg
Hose length 2.5 m
Working pressure 6 bar
Flow capacity 0.64 l/min
Container capacity 13 l
Liquid volume 10 l
Flow capacity conditions at 2 bar
Max. operating temperature 40 °C
Recoil force 5 N
Height x width 650 x 255 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Ryðvarinn þrýstikútur með endingargóðri hönnun
Framleiddur úr pólýesturhúðuðu stáli sem veitir hámarks vörn gegn tæringu og tryggir langan endingartíma.

Sveigjanleg og auðveld vinnuaðstaða
Kúturinn er búinn 2,5 metra sveigjanlegri slöngu með öryggisloka og stillanlegum úðastút sem hægt er að snúa í allar áttir til að auðvelda vinnu og bæta nákvæmni.

Jöfn og sparneytin dreifing
Með nákvæmum úðastút tryggir kúturinn jafna og sparneytna dreifingu olíu eða annarra vökva.

Auðveld áfylling og hrein lausn
Stór opnun tryggir hraða og þægilega áfyllingu án sóunar. Lokið kemur í veg fyrir að óhreinindi komist inn í kútinn.

Þægileg geymsla og flutningur
Slöngu og úðastút má festa örugglega á kútinn fyrir þægilega geymslu og flutning.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Product weight (per item) 5.2 kg
Hose length 2.5 m
Working pressure 6 bar
Flow capacity 0.64 l/min
Container capacity 13 l
Liquid volume 10 l
Flow capacity conditions at 2 bar
Max. operating temperature 40 °C
Recoil force 5 N
Height x width 650 x 255 mm
Hleð myndum