Þiljugrip 310 ml

Þiljugrip, hraðvirkt og sterkt samsetningarlím fyrir notkun innanhúss og utanhúss
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 100 100
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þiljugrip, hraðvirkt og sterkt samsetningarlím fyrir notkun innanhúss og utanhúss.

  • Þolir veður, öldrun og UV-geisla
  • Húð myndast eftir um 1 mínútu, tryggir hraða þéttingu
  • Breitt viðloðunarsvið, hentar á fjölbreytt yfirborð og við lágt hitastig
  • Stöðugt og án sílikons

Athugið: Þurrkunartími getur verið lengri á stærri flötum, við lágt hitastig eða í þéttum samsetningum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 310 ml
Colour Light beige
Container Cartridge
Chemical basis Styrene-butadiene rubber
Min. skin-formation time 1 min
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
Weight of content 341 g
Full curing speed 3 mm/d
Min./max. final strength 4-5 d
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þiljugrip, hraðvirkt og sterkt samsetningarlím fyrir notkun innanhúss og utanhúss.

  • Þolir veður, öldrun og UV-geisla
  • Húð myndast eftir um 1 mínútu, tryggir hraða þéttingu
  • Breitt viðloðunarsvið, hentar á fjölbreytt yfirborð og við lágt hitastig
  • Stöðugt og án sílikons

Athugið: Þurrkunartími getur verið lengri á stærri flötum, við lágt hitastig eða í þéttum samsetningum.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 310 ml
Colour Light beige
Container Cartridge
Chemical basis Styrene-butadiene rubber
Min. skin-formation time 1 min
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
Weight of content 341 g
Full curing speed 3 mm/d
Min./max. final strength 4-5 d
Hleð myndum