Þekjupappír

60cm fyrir bílamálun
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 700 860
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sérstaklega styrktur pappír til að hylja yfirbyggingu og íhluti ökutækja.

Minnkar innsíun glærra lakka og vatnsbundinna málningarkerfa.

Mjög aðlaganlegur pappír sem er auðvelt að móta yfir horn og brúnir.

Hægt að nota í öllum almennum skömmturum
Ermaþvermál: 5 cm
Rúlluþvermál: um það bil 18 cm

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 300 m
Width 60 cm
Coating weight per m² 48 g
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sérstaklega styrktur pappír til að hylja yfirbyggingu og íhluti ökutækja.

Minnkar innsíun glærra lakka og vatnsbundinna málningarkerfa.

Mjög aðlaganlegur pappír sem er auðvelt að móta yfir horn og brúnir.

Hægt að nota í öllum almennum skömmturum
Ermaþvermál: 5 cm
Rúlluþvermál: um það bil 18 cm

Tæknilegar upplýsingar
Length 300 m
Width 60 cm
Coating weight per m² 48 g
Hleð myndum