Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Úðabón 500ml

    Gefur nýjum og notuðum bílum háglans á örfáum mínútum
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 011 500
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Gefur nýjum og notuðum bílum háglans á örfáum mínútum

    • Tekur lágmarks tíma
    • Bíllinn lítur út eins og hann hafi verið nýpússaður
    • Án sílikons

    Notkunarsvið
    Sprautuglansinn hentar bæði nýjum og notuðum ökutækjum og er hægt að nota á allar algengar málningar. Varan gefur öllum hlutum ökutækisins gljáa, þar á meðal krómi, plasti og gleri.

    Leiðbeiningar
    Sprautaðu á og pússaðu með þurrum klút.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Smell/fragrance Sweetish
    Colour Blue
    Container Hand spray
    Density/conditions 1 g/cm³ / at 20°C
    Density conditions at 20°C
    pH value/conditions 7.5 / at 20°C
    Silicone-free Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Gefur nýjum og notuðum bílum háglans á örfáum mínútum

    • Tekur lágmarks tíma
    • Bíllinn lítur út eins og hann hafi verið nýpússaður
    • Án sílikons

    Notkunarsvið
    Sprautuglansinn hentar bæði nýjum og notuðum ökutækjum og er hægt að nota á allar algengar málningar. Varan gefur öllum hlutum ökutækisins gljáa, þar á meðal krómi, plasti og gleri.

    Leiðbeiningar
    Sprautaðu á og pússaðu með þurrum klút.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Smell/fragrance Sweetish
    Colour Blue
    Container Hand spray
    Density/conditions 1 g/cm³ / at 20°C
    Density conditions at 20°C
    pH value/conditions 7.5 / at 20°C
    Silicone-free Yes
    Hleð myndum