Úða griplím Power Plus 400ml

Úða griplímið Power Plus í 400 ml brúsa veitir mikinn upphafsstyrk og þolir hátt hitastig allt að 110°C.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 064
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Úða griplímið Power Plus í 400 ml brúsa veitir mikinn upphafsstyrk og þolir hátt hitastig allt að 110°C.

  • Mikið hitaþol: Þolir hitastig upp að 110°C (fer eftir prófunaraðferð)
  • Hröð þornun: Styður við hraða vinnslu og sparar tíma
  • Stillanlegur úðahaus: Hægt að velja milli lárétta og lóðrétta úðastefnu og stilla breidd úðastróks
  • Gagnsæ herðing: Skilur eftir sig litlausa límbindingu án litblettinga

Athugið: Eftir notkun ætti að snúa brúsanum á hvolf og sprauta þar til ventillinn er tómur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Colourless
Chemical basis Synthetic rubber with neoprene basis
Min./max. temperature resistance -20 to 110 °C
Min. flashing point -24 °C
Weight of content 288 g
Ultraviolet resistance Yes
Shelf life from production 12 Month
Min. processing temperature 10 °C
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.699 g/cm³
Min. flash-off time 5 min
Min./max. flash-off time 5 min-15 min
Min./max. spraying distance 15-25 cm
Min. spraying distance 15 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Úða griplímið Power Plus í 400 ml brúsa veitir mikinn upphafsstyrk og þolir hátt hitastig allt að 110°C.

  • Mikið hitaþol: Þolir hitastig upp að 110°C (fer eftir prófunaraðferð)
  • Hröð þornun: Styður við hraða vinnslu og sparar tíma
  • Stillanlegur úðahaus: Hægt að velja milli lárétta og lóðrétta úðastefnu og stilla breidd úðastróks
  • Gagnsæ herðing: Skilur eftir sig litlausa límbindingu án litblettinga

Athugið: Eftir notkun ætti að snúa brúsanum á hvolf og sprauta þar til ventillinn er tómur.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Colourless
Chemical basis Synthetic rubber with neoprene basis
Min./max. temperature resistance -20 to 110 °C
Min. flashing point -24 °C
Weight of content 288 g
Ultraviolet resistance Yes
Shelf life from production 12 Month
Min. processing temperature 10 °C
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.699 g/cm³
Min. flash-off time 5 min
Min./max. flash-off time 5 min-15 min
Min./max. spraying distance 15-25 cm
Min. spraying distance 15 cm
Hleð myndum