Öryggjahaldari f.auka öryggi MINI-FLP -Max 10A

Til tengingar á aukaneytendum Viðbygging til að rúma aukaöryggi til að tengja aukaneytanda við núverandi öryggisinnstungu Innstungubúnaður - tilbúið Engin skemmd á núverandi raflögnum Lág samsetningarhæð, passar í nánast hvaða öryggiskassa sem er Besta vörn Vernd tengds neytanda með aukaöryggi
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0555 970 004
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Type description

MINI-FLP

Max. current

10 A

Min./max. wire cross section

1.5-2.5 mm²

Installation height

13 mm

Cable cross section

1.5 mm²

Cable length

130 mm

Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Type description

MINI-FLP

Max. current

10 A

Min./max. wire cross section

1.5-2.5 mm²

Installation height

13 mm

Cable cross section

1.5 mm²

Cable length

130 mm

Hleð myndum