Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Öryggislína með krók 15m-140kg. W101

    Öryggislína með krók, 15 m löng, sjálfvirk læsing við fall og hámarks burðargeta 140 kg.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 032 929
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterk og áreiðanleg öryggislína sem fylgir hreyfingum notanda og læsist sjálfkrafa við fall.

    Hentar bæði fyrir lóðrétta og lárétta notkun í hæðarvinnu.

    • Sjálfvirk læsing tryggir hámarks öryggi
    • 11 mm sterkt og sveigjanlegt kernmantle-spottaefni
    • Hentar fyrir lóðrétta og lárétta notkun
    • Prófuð og samþykkt fyrir allt að 140 kg
    • Lengd: 15 metrar
    • Uppfyllir EN 353-2 staðal

    Gerð til að veita örugga og áreiðanlega fallvörn við klifur og vinnu í hæð.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length 15 m
    EN standard 353-2
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterk og áreiðanleg öryggislína sem fylgir hreyfingum notanda og læsist sjálfkrafa við fall.

    Hentar bæði fyrir lóðrétta og lárétta notkun í hæðarvinnu.

    • Sjálfvirk læsing tryggir hámarks öryggi
    • 11 mm sterkt og sveigjanlegt kernmantle-spottaefni
    • Hentar fyrir lóðrétta og lárétta notkun
    • Prófuð og samþykkt fyrir allt að 140 kg
    • Lengd: 15 metrar
    • Uppfyllir EN 353-2 staðal

    Gerð til að veita örugga og áreiðanlega fallvörn við klifur og vinnu í hæð.

    Tæknilegar upplýsingar
    Length 15 m
    EN standard 353-2
    Hleð myndum