Öryggisgleraugu Cetus® Star móðu- & rispufrí

Öryggisgleraugu Cetus® með móðu- og rispuvörn, skýr sjón og hámarks þægindi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 102 405
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sportleg og þægileg öryggisgleraugu með hágæða vörn gegn móðu og rispum.

  • Skýr og bjögunarlaus sjón
  • Ytra lag er mjög rispuþolið, innra lag með varanlega móðuvörn
  • 100% UV-vörn (allt að 400 nm)
  • Sveigjanleg og tveggja þátta armahönnun tryggir þægindi og gott hald

Henta fyrir vinnuumhverfi þar sem þörf er á skýrri sjón og langvarandi augnvörn.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour of safety lens Clear
Material of safety lens Polycarbonate
UV protection 400 nm
EN standard 166, 170
Mechanical strength F (45 m/s) in accordance with EN 166
Product weight (per item) 39.500 g
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sportleg og þægileg öryggisgleraugu með hágæða vörn gegn móðu og rispum.

  • Skýr og bjögunarlaus sjón
  • Ytra lag er mjög rispuþolið, innra lag með varanlega móðuvörn
  • 100% UV-vörn (allt að 400 nm)
  • Sveigjanleg og tveggja þátta armahönnun tryggir þægindi og gott hald

Henta fyrir vinnuumhverfi þar sem þörf er á skýrri sjón og langvarandi augnvörn.

Tæknilegar upplýsingar
Colour of safety lens Clear
Material of safety lens Polycarbonate
UV protection 400 nm
EN standard 166, 170
Mechanical strength F (45 m/s) in accordance with EN 166
Product weight (per item) 39.500 g
Hleð myndum