Öryggis hengilás

Öryggishengilás með pólýamídhúsi, læsist aðeins með lykli og þolir miklar hitasveiflur.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0688 905 010
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og einangraður öryggishengilás fyrir viðhald og viðgerðir.

Hentar fyrir notkun við bæði lágt og hátt hitastig.

  • Lykillinn er aðeins hægt að fjarlægja þegar lásinn er lokaður
  • Einangrað pólýamídhús sem leiðir ekki rafmagn og er höggþolið
  • Aðeins sá sem sinnir viðhaldi hefur aðgang að lyklinum
  • Hægt að merkja með nafni og símanúmeri starfsfólks
  • Þolir hitastig frá -57°C til +177°C
  • Lykilnúmer prentað á lás og lykil

Hentar fyrir öryggislæsingu véla og búnaðar við viðhald og viðgerðir.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Area of application Indoors
Housing width (A) 38 mm
Type of closure Keyed different
Material of housing Metal
Material of protective coat Plastic
Material of the padlock shackle PA-Polyamide
Material of keys Brass
Colour of protective coat Red
Colour of clip Black
Surface of the key Nickel-plated
Number of keys 2 PCS
Housing thickness (B) 20 mm
Housing height 45 mm
Bracket diameter (D) 6 mm
Shackle height clearance (E) 38 mm
Shackle width clearance (F) 20 mm
Suitable for E-Mobility
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og einangraður öryggishengilás fyrir viðhald og viðgerðir.

Hentar fyrir notkun við bæði lágt og hátt hitastig.

  • Lykillinn er aðeins hægt að fjarlægja þegar lásinn er lokaður
  • Einangrað pólýamídhús sem leiðir ekki rafmagn og er höggþolið
  • Aðeins sá sem sinnir viðhaldi hefur aðgang að lyklinum
  • Hægt að merkja með nafni og símanúmeri starfsfólks
  • Þolir hitastig frá -57°C til +177°C
  • Lykilnúmer prentað á lás og lykil

Hentar fyrir öryggislæsingu véla og búnaðar við viðhald og viðgerðir.

Tæknilegar upplýsingar
Area of application Indoors
Housing width (A) 38 mm
Type of closure Keyed different
Material of housing Metal
Material of protective coat Plastic
Material of the padlock shackle PA-Polyamide
Material of keys Brass
Colour of protective coat Red
Colour of clip Black
Surface of the key Nickel-plated
Number of keys 2 PCS
Housing thickness (B) 20 mm
Housing height 45 mm
Bracket diameter (D) 6 mm
Shackle height clearance (E) 38 mm
Shackle width clearance (F) 20 mm
Suitable for E-Mobility
Hleð myndum