Álfeiti - AL 1100, dós 1000ml

Háþrýstiþolið, vel viðloðandi smurefni
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 110 10
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Háþrýstiþolið, vel viðloðandi smurefni.

Hitaþol frá -80°C til 1100°C

Gott að nota á bremsuklossa, rafgeyma, póla, þéttingar, skrúfgengjur og þá sérstakleg kerta gengjur, ryðfrítt, pústkerfi, keðjulása og lása.

Mjög þolið feiti

  • Þolin gegn vatni, lút og sýru.
  • Hindrar að pakkningar festist við flötinn.
  • Feiti sem kemur í veg fyrir festur.

Mikil virkni 

  • Viðheldur mjög vel leiðni á rafgeymapólum.
  • Hindrar slit, tæringu og ryð.
  • Góð viðloðun.
  • Kemur í veg fyrir ískur í bremsum.
  • Hindrar dropamyndun í suðu.

Inniheldur ekki freon. Eyðir ekki ósonlaginu.

Inniheldur ál/kopar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Silver coloured
Container Can
Chemical basis Mineral oil
Min. flashing point 200 °C
Silicone-free Yes
Resistance against WaterWeak lyesAcid
Weight of content 1000 g
Min. temperature conditions -80 °C
Max. temperature conditions 1100 °C
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Oil
Density 1.1 g/cm³
AOX-free Yes
Kinematic oil basis viscosity 7 mm²/s
Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Háþrýstiþolið, vel viðloðandi smurefni.

Hitaþol frá -80°C til 1100°C

Gott að nota á bremsuklossa, rafgeyma, póla, þéttingar, skrúfgengjur og þá sérstakleg kerta gengjur, ryðfrítt, pústkerfi, keðjulása og lása.

Mjög þolið feiti

  • Þolin gegn vatni, lút og sýru.
  • Hindrar að pakkningar festist við flötinn.
  • Feiti sem kemur í veg fyrir festur.

Mikil virkni 

  • Viðheldur mjög vel leiðni á rafgeymapólum.
  • Hindrar slit, tæringu og ryð.
  • Góð viðloðun.
  • Kemur í veg fyrir ískur í bremsum.
  • Hindrar dropamyndun í suðu.

Inniheldur ekki freon. Eyðir ekki ósonlaginu.

Inniheldur ál/kopar.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Silver coloured
Container Can
Chemical basis Mineral oil
Min. flashing point 200 °C
Silicone-free Yes
Resistance against WaterWeak lyesAcid
Weight of content 1000 g
Min. temperature conditions -80 °C
Max. temperature conditions 1100 °C
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Oil
Density 1.1 g/cm³
AOX-free Yes
Kinematic oil basis viscosity 7 mm²/s
Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Hleð myndum