Skrúfur í outlet
Vinsælar vörur í Skrúfur
Hleð
Sýna
12
24
36
48
vörur á síðu
Raða eftir
Staða
Búin til
Nafn: A til Ö
Nafn: Ö til A
Verð: Hækkandi
Verð: Lækkandi
JAMO® stilliskrúfa 6x80 AW30
Skráðu þig inn fyrir verð
Maskínuskrúfa undirs. 6x12 A4
Skráðu þig inn fyrir verð
Maskínuskrúfa 5x16 A4 un/kú H2
Skráðu þig inn fyrir verð
Pinnboltaborskrúfa M8x10
Skráðu þig inn fyrir verð
Bolti 10,9 innansexkant 6x12 zinkhúð svartur
Skráðu þig inn fyrir verð
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5*19
Skráðu þig inn fyrir verð
Fyrri
1
2
Hleð myndum
Skrúfur
Close
Filters
Clear All
Material
Clear
Hardened steel
Stainless steel A2
Stainless steel A4
Steel
Length (l1)
Clear
12 mm
Body width
Clear
M6
Property class
Clear
70
Nominal diameter (d)
Clear
4 mm
4.5 mm
6 mm
Length (l)
Clear
120 mm
212 mm
25 mm
35 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Thread diameter (d)
Clear
7.5 mm
Selected Options
Showing
of
results