Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Loftlykill 3/4´

    Áreiðanlegur og öflugur loftlykill sem er snöggur að ná upp togi. Hámarksvinnuálag er 1440 Nm og aðeins 4,7 kg.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0703 773 0
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Áreiðanlegur og öflugur loftlykill sem er snöggur að ná upp togi.

    Fullkomin þyngdardreifing

    Vel jafnvægisstilltur í öflugri álhýsingu.

    Mjög auðveldur í notkun

    Gúmmíhúðað vinnuvistfræðilegt handfang, notendavæn hægri/vinstri snúningsstilling og nákvæm stýring.

    Langur endingartími og næstum titringslaus

    Hágæða pinnar átakskerfi í olíubaði með 6-diska mótor.

    Athugið

    • Hámarksvinnuálag: 1440 Nm
    • Hámarksátakslosun: 1500 Nm
    • Hljóðvist 96 db
    • Vinnsluþrýstingur 6,3 bör
    • Þyngd: 4,73 kg
    • L: 261 mm - B: 87 mm - H: 227 mm
    • Loftlyklar eru ekki herslumælar. Festingar sem krefjast tiltekins togs þurfa að vera athugaðar með herslumæli eftir að hafa verið herðar með loftlykli.
    • Vinnutog er það tog sem venjulega næst undir meðal vinnuaðstæðum. Það er háð mjög breytilegum umhverfisaðstæðum (loftþrýstingur, slöngustærð, óhreinindi).
    • Ef loftlykill er reglulega notaður, ætti að bæta við olíu í loftinntakið daglega, og um það bil 2 slög af gírfeiti ætti að bæta við mánaðarlega í gegnum feitinipplu.
    • Nippill sem stungið er í er ekki innifalinn.

     

     

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length x width x height 261 x 87 x 227 mm
    Connection thread 3/8 inch
    Tool holding device 3/4-inch external square
    Type description DSS 3/4" H
    Working pressure 6.3 bar
    Sound-pressure level 96 dB
    Weight of machine 4.73 kg
    Air consumption 215 l/min
    Min. hose inner diameter 11 mm
    Max. working torque 1440 Nm
    Max. releasing torque 1500 Nm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Áreiðanlegur og öflugur loftlykill sem er snöggur að ná upp togi.

    Fullkomin þyngdardreifing

    Vel jafnvægisstilltur í öflugri álhýsingu.

    Mjög auðveldur í notkun

    Gúmmíhúðað vinnuvistfræðilegt handfang, notendavæn hægri/vinstri snúningsstilling og nákvæm stýring.

    Langur endingartími og næstum titringslaus

    Hágæða pinnar átakskerfi í olíubaði með 6-diska mótor.

    Athugið

    • Hámarksvinnuálag: 1440 Nm
    • Hámarksátakslosun: 1500 Nm
    • Hljóðvist 96 db
    • Vinnsluþrýstingur 6,3 bör
    • Þyngd: 4,73 kg
    • L: 261 mm - B: 87 mm - H: 227 mm
    • Loftlyklar eru ekki herslumælar. Festingar sem krefjast tiltekins togs þurfa að vera athugaðar með herslumæli eftir að hafa verið herðar með loftlykli.
    • Vinnutog er það tog sem venjulega næst undir meðal vinnuaðstæðum. Það er háð mjög breytilegum umhverfisaðstæðum (loftþrýstingur, slöngustærð, óhreinindi).
    • Ef loftlykill er reglulega notaður, ætti að bæta við olíu í loftinntakið daglega, og um það bil 2 slög af gírfeiti ætti að bæta við mánaðarlega í gegnum feitinipplu.
    • Nippill sem stungið er í er ekki innifalinn.

     

     

    Tæknilegar upplýsingar
    Length x width x height 261 x 87 x 227 mm
    Connection thread 3/8 inch
    Tool holding device 3/4-inch external square
    Type description DSS 3/4" H
    Working pressure 6.3 bar
    Sound-pressure level 96 dB
    Weight of machine 4.73 kg
    Air consumption 215 l/min
    Min. hose inner diameter 11 mm
    Max. working torque 1440 Nm
    Max. releasing torque 1500 Nm