Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Lakk svart matt 400ml - 12 stk saman

    Svart matt lakk, 400 ml. Hrattþornandi og með góða þekju. Hentar fyrir málningarviðgerðir, yfirborðsfrágang og veðurvörn.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003236
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hágæða svart matt lakk fyrir fjölnota notkun
    Þetta lakk er framleitt úr nitro-alkýdal efni sem tryggir sterka og varanlega áferð á mörgum yfirborðum.

    • Hraðþornandi: Rykþurrt eftir 10 mínútur og snertiþurrt eftir 60 mínútur við 20°C.
    • Frábær þekja: Veitir jafna og matta áferð með góðri viðloðun.
    • Fjölhæft: Samhæft við algeng grunn- og fylliefni og vatns- og leysiefnabundin lökk.
    • Hita- og veðurþolið: Þolir hitastig upp að 80°C.
    • Umhverfisvæn formúla: Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða króm.

    Notkunarsvið
    Tilvalið fyrir málningarviðgerðir, veðurvörn og yfirborðsfrágang á fjölbreyttum flötum eins og tré, málm, stein, keramik og fleiri. Hentar sérstaklega fyrir bifreiðahluti, glugga, ofna og stálgrindur.

    Leiðbeiningar
    Hristið brúsann vel í um það bil 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið áður en úðað er. Haldið úðafjarlægð 20–25 cm og leyfið 5 mínútur milli umferða fyrir besta árangur.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black, Jet black RAL 9005
    Contents 400 ml
    Chemical basis Nitroalkydale
    Min. flashing point -4 °C
    Version Round nozzle
    Max. temperature resistance 80 °C
    Gloss level Matt
    Shelf life from production 36 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
    CFC (fuel gas) free Yes
    Density 0.75 g/cm³
    Min. flash-off time 5 min
    Min./max. spraying distance 20-25 cm
    Min. spraying distance 20 cm
    Free from heavy metals Yes
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. spraying distance 25 cm
    Tack-free after 20 min
    Min. processing temperature for can 20 °C
    Dust-drying time 10 min
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hágæða svart matt lakk fyrir fjölnota notkun
    Þetta lakk er framleitt úr nitro-alkýdal efni sem tryggir sterka og varanlega áferð á mörgum yfirborðum.

    • Hraðþornandi: Rykþurrt eftir 10 mínútur og snertiþurrt eftir 60 mínútur við 20°C.
    • Frábær þekja: Veitir jafna og matta áferð með góðri viðloðun.
    • Fjölhæft: Samhæft við algeng grunn- og fylliefni og vatns- og leysiefnabundin lökk.
    • Hita- og veðurþolið: Þolir hitastig upp að 80°C.
    • Umhverfisvæn formúla: Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða króm.

    Notkunarsvið
    Tilvalið fyrir málningarviðgerðir, veðurvörn og yfirborðsfrágang á fjölbreyttum flötum eins og tré, málm, stein, keramik og fleiri. Hentar sérstaklega fyrir bifreiðahluti, glugga, ofna og stálgrindur.

    Leiðbeiningar
    Hristið brúsann vel í um það bil 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið áður en úðað er. Haldið úðafjarlægð 20–25 cm og leyfið 5 mínútur milli umferða fyrir besta árangur.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black, Jet black RAL 9005
    Contents 400 ml
    Chemical basis Nitroalkydale
    Min. flashing point -4 °C
    Version Round nozzle
    Max. temperature resistance 80 °C
    Gloss level Matt
    Shelf life from production 36 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
    CFC (fuel gas) free Yes
    Density 0.75 g/cm³
    Min. flash-off time 5 min
    Min./max. spraying distance 20-25 cm
    Min. spraying distance 20 cm
    Free from heavy metals Yes
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. spraying distance 25 cm
    Tack-free after 20 min
    Min. processing temperature for can 20 °C
    Dust-drying time 10 min