Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Fljótskiptiflókaskífa 50mm fín

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0673 205 028
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Blue
    Version Compatible with 3M Roloc system
    Diameter (Ø) 50 mm
    Grid size 280 / fine
    Max. rotation speed 23000 U/min(rpm)
    Material of abrasive medium Silicon carbide
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Blue
    Version Compatible with 3M Roloc system
    Diameter (Ø) 50 mm
    Grid size 280 / fine
    Max. rotation speed 23000 U/min(rpm)
    Material of abrasive medium Silicon carbide
    Hleð myndum